2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6319
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/塗装仕上げ
最高高さ(mm)150
最低高さ(mm)90
ベース径(Φmm)136.5
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6301
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/赤色塗装
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。
しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体
仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付
トラスコ品番721-6777
材質スチール
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6327
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)5~34
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6700
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動
仕様上下開口タイプ
トラスコ品番721-6670
セット内容カプラー付
材質スチール
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用荷重(t)1
最大開口(mm)292
油量(cc)65
爪厚さ(mm)先端:31
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6688
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)292
先端厚さ(mm)31
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6335
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)150
ベース径(Φmm)136.5
爪位置(mm)90
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード