19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドルD-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6360 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)41 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)10.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6475 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)30 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6408 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)13 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)10.0 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6599 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)36 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長355 本体寸法(mm)幅315 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6424 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)41 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)20.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長355 本体寸法(mm)幅315 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6416 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)15.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6467 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプボギー型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)2 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長309 本体寸法(mm)幅250 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6378 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長309 本体寸法(mm)幅250 適合ハンドルD-1000
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6564 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)15 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6556 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)11 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)2.0 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅215 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6483 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプ低床ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)3 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長309 本体寸法(mm)幅250 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6491 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)32 タイプ低床ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)5 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9826 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)11 タイプ鉄製シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)7.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6645 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)14 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)全長300 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9830 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプ低床シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)2.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9829 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプシングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)1.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6661 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長348 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ