16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6041 材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプアルミ製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ170 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ85 本体寸法(mm)全長280 本体寸法(mm)幅220 適合ハンドルDK-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン タイプ低床型 仕上クロームメッキ仕上
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 セット内容ラチェットレバー、固定ボルト 配列ウレタンダブルタイプ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様下部水平型 付属品カプラー トラスコ品番721-6696 材質スチール 長さ(mm)400 幅(mm)60 全長(mm)440 タイプ上部開口 最大開口(mm)290 先端厚さ(mm)30 必要油量(mL)200
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。 材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動 仕様上下開口タイプ トラスコ品番721-6670 セット内容カプラー付 材質スチール 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用荷重(t)1 最大開口(mm)292 油量(cc)65 爪厚さ(mm)先端:31
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。 トラスコ品番695-6594 セット内容操作ハンドル 材質スチール製 / 無電解ニッケル処理 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6301 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/赤色塗装 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6335 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)150 ベース径(Φmm)136.5 爪位置(mm)90
1個
79,980 税込87,978
欠品中

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー 材質アルミ合金
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6327 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行える爪つきジャッキです。 爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターン トラスコ品番721-6190 セット内容自在エルボ、カプラー ストローク(mm)125 材質/仕上特殊鋼/粉体塗装 本体高さ(mm)282
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6319 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/塗装仕上げ 最高高さ(mm)150 最低高さ(mm)90 ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980 税込85,778
欠品中

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 トラスコ品番695-6600 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷