自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。
仕様ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番432-0859
幅(mm)295
全長(mm)330
質量(kg)19
高さ(mm)112
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)200
適合ハンドルD-1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。
付属品ラチェットレバー
トラスコ品番432-0867
材質ローラー:ウレタン、本体:スチール
幅(mm)275
全長(mm)260
高さ(mm)78
材質(本体)スチール
使用荷重(t)3
テーブル寸法(mm)Φ150
適合ハンドルD-1000
車輪数4
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行える爪つきジャッキです。
爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターン
トラスコ品番721-6190
セット内容自在エルボ、カプラー
ストローク(mm)125
材質/仕上特殊鋼/粉体塗装
本体高さ(mm)282
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動
仕様上下開口タイプ
トラスコ品番721-6670
セット内容カプラー付
材質スチール
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用荷重(t)1
最大開口(mm)292
油量(cc)65
爪厚さ(mm)先端:31
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
材質アルミ合金
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6688
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)292
先端厚さ(mm)31
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6700
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6335
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)150
ベース径(Φmm)136.5
爪位置(mm)90
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6301
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/赤色塗装
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6327
寸法(mm)1段目40、2段目30
材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理
最高高さ(mm)172
寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181
最低高さ(mm)102
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
適合ハンドルD-1000
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9826
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)11
タイプ鉄製シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)7.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
低床型
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ低床ボギー型
適合ハンドルD-1000
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9830
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプ低床シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)2.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9829
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプシングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)1.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
低床型
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
仕様低床型
付属品固定ボルト
材質スチールフレーム、ウレタン車輪
適合ハンドルD-1000
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
タイプ鉄製ボギー型
適合ハンドルD-1000
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
タイプ鉄製ダブル型
適合ハンドルD-1000
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。
しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体
仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付
トラスコ品番721-6777
材質スチール
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
適合ハンドルD-1000
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8611
質量(kg)29
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様低床型
トラスコ品番836-4226
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)31
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105
配列トリプル、トリプルタイプ
適合ハンドルD-1000
2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品操作ハンドル
トラスコ品番721-6319
寸法(mm)1段目25、2段目35
材質/仕上スチール/塗装仕上げ
最高高さ(mm)150
最低高さ(mm)90
ベース径(Φmm)136.5
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6351
材質アルミ、スチール
質量(kg)8.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)1.6
圧力(MPa)70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6343
材質アルミ、スチール
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)0.8
圧力(MPa)70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に
仕様自走式
適合(操作ハンドル)D-1000
全長(mm)380
質量(kg)25
材質(本体)アルミ
使用荷重(t)10
寸法(幅W×高さH)(mm)390×134
テーブル寸法(mm)230
材質(ローラー部)ウレタン
配列(ローラ)ダブル
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ鉄製ダブル型
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
タイプ低床型
仕上クロームメッキ仕上
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8459
質量(kg)28
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)5~34
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
トラスコ品番695-6600
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
揚程(mm)75
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)60
爪最低位(mm)22
爪荷重(t)5
頭部荷重(t)10
頭部最低位(mm)210
爪最高位(mm)97
頭部最高位(mm)285
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
関連キーワード