カテゴリ

  • 物流用品(36)
    • 搬送用コロ(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイキ
  • モノタロウ(71)
  • 東正車輛(15)
  • ナンシン(20)
  • ハンマーキャスター(102)
  • LAMP(スガツネ工業)(167)
  • 栃木屋(47)
  • ヨコヅナ(90)
  • 内村製作所(28)
  • サカエ(137)
  • 大洋製器工業(50)
  • エスコ(4,000)
  • 福井クラフト(1,963)
  • 高田ベッド製作所(1,825)
  • コノエ(1,364)
  • RS PRO(730)
  • アズワン(698)
  • エレコム(596)
  • A&D(577)
  • ラムマウント(516)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton ダイキ油圧ウェッジスプレッダー単動式1tonダイキ
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型ダイキ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式ダイキ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型 ダイキ運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型ダイキ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
スピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10t ダイキスピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10tダイキ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
牽引動力不要ですラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に仕様自走式適合(操作ハンドル)D-1000全長(mm)380質量(kg)25材質(本体)アルミ使用荷重(t)10寸法(幅W×高さH)(mm)390×134テーブル寸法(mm)230材質(ローラー部)ウレタン配列(ローラ)ダブル
スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラー超低床型ウレタン車輪10tonダイキ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。仕様低床型トラスコ品番836-4226材質本体:スチール、ローラー:ウレタン質量(kg)31使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105配列トリプル、トリプルタイプ適合ハンドルD-10002018年トラスコ掲載ページ7 1466
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー方向転換型 ダイキスピードローラー方向転換型ダイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動仕様低床型付属品固定ボルト材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型 ダイキスピードローラー低床スペシャル型ダイキ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床シングル2.5ton ダイキスピードローラー低床シングル2.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9830材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプ低床シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)2.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型スチール車輪 ダイキスピードローラーボギー型スチール車輪ダイキ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーボギー型ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型スチール車輪 ダイキスピードローラーダブル型スチール車輪ダイキ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ダブル型適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
1個
欠品中
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー7.5ton ダイキスピードローラー7.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9826材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー1.5ton ダイキスピードローラー1.5tonダイキ
109,800税込120,780
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー・スチール車輪 ダイキスピードローラー・スチール車輪ダイキ
83,980税込92,378
1個ほか
翌々日出荷
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton ダイキ油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4tonダイキ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型付属品カプラートラスコ品番721-6696材質スチール長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440タイプ上部開口最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30必要油量(mL)200
油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付ダイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付ダイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン ダイキ爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターンダイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行える爪つきジャッキです。 爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターントラスコ品番721-6190セット内容自在エルボ、カプラーストローク(mm)125材質/仕上特殊鋼/粉体塗装本体高さ(mm)282
超小型電動油圧ポンプ2L ダイキ超小型電動油圧ポンプ2Lダイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70
超小型電動油圧ポンプ1L ダイキ超小型電動油圧ポンプ1Lダイキ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70
2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様ダイキ
79,980税込87,978
1個
予約販売
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6335寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)150ベース径(Φmm)136.5爪位置(mm)90
2段式ミニジャッキサイドレバー10ton ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tonダイキ
77,980税込85,778
1個
予約販売
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5
2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様ダイキ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
2段式ミニジャッキ10ton ダイキ2段式ミニジャッキ10tonダイキ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6301寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/赤色塗装最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102
デラックス油圧レスキュウーセット10ton ダイキデラックス油圧レスキュウーセット10tonダイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付トラスコ品番721-6777材質スチール
アルミ単動シリンダー ダイキアルミ単動シリンダーダイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり付属品カプラー材質アルミ合金
スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10tonダイキ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t ダイキスピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10tダイキ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8459質量(kg)28使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキスピードローラー(フリーローラータイプ)ダイキ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)ダイキ
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ自走式ウレタンスピードローラALDUW5Rダイキ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンダブルタイプ)ダイキ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
油圧ウェッジジャッキ ダイキ油圧ウェッジジャッキダイキ(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
重量計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら