5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。 トラスコ品番206-5621 質量(kg)2400 電源(V)単相100 消費電力(W)1000/h 燃料消費量(L/h)9.5 投入口幅(mm)1100×550 標準消費電力料金(円/h)27 焼却能力(kg/h)29(12)
1台
3,198,000 税込3,517,800
75日以内出荷

全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に 電源(V)単相100
1台
1,998,000 税込2,197,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に 電源(V)単相100
1台
1,998,000 税込2,197,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却に トラスコ品番218-7328 質量(kg)1750 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行2020 本体寸法(mm)高さ5510 本体寸法(mm)幅2070 投入口サイズ(mm)1500×630 焼却能力(kg/h)49
1台
5,698,000 税込6,267,800
75日以内出荷

廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に トラスコ品番218-7321 質量(kg)1700 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行2020 本体寸法(mm)高さ5510 本体寸法(mm)幅2070 投入口サイズ(mm)1250×590 焼却能力(kg/h)29(12)
1台
6,198,000 税込6,817,800
75日以内出荷

関連カテゴリ