ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
関連キーワード