1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9150
質量(kg)28.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)650
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
中央部分に握り手を付けています。
トラスコ品番464-9095
適合機種N50
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)393
高さ(mm)35
奥行(mm)393
直径(mm)393
1枚
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
用途無機薬品の貯槽
トラスコ品番135-1095
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし
トラスコ品番464-9427
適合本体T100
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)55
外径(Φmm)610
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
関連キーワード