ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5.0
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし
トラスコ品番464-9427
適合本体T100
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)55
外径(Φmm)610
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬
容量(L)400
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番100-9476
材質ポリエチレン
質量(kg)10
高さ(mm)585
内径(Φmm)1065
肉厚(mm)4.0
外径(Φmm)1145
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード