3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイライトT型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬 容量(L)400 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番100-9476 材質ポリエチレン 質量(kg)10 高さ(mm)585 内径(Φmm)1065 肉厚(mm)4.0 外径(Φmm)1145
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ