低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9150
質量(kg)28.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)650
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード