R型角型容器台車付ダイライト3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)トラスコ品番464-9206質量(kg)41.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1216外寸法・高さ(mm)960外寸法・奥行(mm)756有効内寸法・奥行(mm)630有効内寸法・高さ(mm)382有効内寸法・幅(mm)850