カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

屋外用WDR収納BOX
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。 冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。 ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台材質金属色ライトグレー質量(g)約14000使用温度範囲(℃)+5~40コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)設置場所屋外防水保護等級IP X3準拠
AHDリピーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷AHD映像信号の配線距離を延長します。 AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。 延長距離 5C-FB…推奨800m、最大900m 5C-2V…推奨600m、最大700m 3C-2V…推奨400m、最大450m カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置 動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。 専用ACアダプター付属。(受信機側)付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと)消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時)電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
PoE+給電・延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能) PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。 配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR 動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本質量(g)約70出力(W)PoE:30(最大)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電設置場所屋内伝送速度(Mbps)100データ転送方式全二重
HDMI/HD-SDI変換ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
HDMI変換コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
IP UTP延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷配線距離を延長することができます。 ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。 PoE 給電する場合 ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線) HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。 HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60出力(W)最大8(IEEE802.3af)※LANケーブル:200mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)6(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:600(LANケーブル)データ転送方式全二重
IP同軸延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
カプセル型ダミーカメラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。 ダミー用レンズを装着しています。 DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。 屋内の天井面・壁面に取付可能です。付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚材質樹脂色ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)レンズダミーレンズ消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応設置場所屋内カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45°赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
屋外用ダミーカメラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本材質アルミダイカスト色シルバー質量(g)約1700(配線BOX装着時)使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応防塵防水性能IEC規格 IP66準拠設置場所屋外/屋内赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
低消費電流型赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用 4段ハイパワービーム赤外線センサー ソーラー電源対応 電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。 そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 光軸角度調整の拡大 水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。 斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。 参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。 あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。 ポール取付性向上(両面取付) 新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550使用温度範囲(℃)-25~+60出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下)角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外200m以内検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷「上下段独立検知」と「上下段同時遮光検知」で、セキュリティレベルや周辺環境に応じた警備を低消費電流型で実現 「独立検知」と「同時遮光検知」の切替え くぐり抜けや飛び込み侵入も検知できる上下段独立検知方式(AT出力)と上下段同時遮光検知方式(HF出力)を備えており、セキュリティレベルや周辺環境などに応じて切替えが可能です。 ソーラー電源対応 低消費電流型としたことで、別売りのソーラー式電源ユニット等から電源を供給することで、電源が確保できない場所でも、配線工事することなく、運用することができます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。 目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)に適合します。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます. 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しましたので安心してご使用になれます。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません 。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500使用温度範囲(℃)-35~+60(結露・氷結なきこと)出力タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4ビーム同時もしくは上段2ビーム/下段2ビーム個別遮断方式)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式機能サウンドチェック機能、投光パワー切替機能、同期タイミング切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能消費電流(mA)投光器:10、受光器:10角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°電源(DC-V)5~30(極性あり)設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替)、接点動作:遮光時間出力(2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光量減衰時に赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋外100m以内検知時間(秒)AT出力:上下段同時遮光時 :0.05秒、片段遮光時 :0.1/0.2/0.3/0.5秒(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時 :0.05秒距離余裕最大到達距離:10倍(1000m)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷検知エリアが上段7本で構成されている壁面取付用のパッシブセンサーです 生活安心報知の人の動き検知や徘徊お知らせ機器のエリア設定に最適です エリアが上段7本で構成されているため、ペット対応商品として使用できます (足元の犬や猫を検知しないように設定できます) 機械音がしないタイプで、居室への取り付けに適しています 検知表示は柔らかいイメージの緑色です 壁面取り付け用です材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の壁面(別売アタッチメントで天井付可)(1個用スイッチボックス対応)、設置高さ:0.8~2.0m以内表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)検知エリア立体検知型:最長部11m、14本(7対)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。 徘徊お知らせシステム(エリアを確定します) コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。 電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。 生活安心報知システム (人の動きを検知します) 高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。 コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。 検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。 人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。 取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応)表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ)検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)
ACsmartカードリーダ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。 保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。 洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。 ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。材質本体:樹脂色本体:ホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
ACsmartカードリーダ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。 保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
防水型押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。 屋外壁面への露出取付タイプです。 出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A) 屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
IOTタイマーユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
IOT接点入出力ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
車両通過検知用LED回転灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB材質本体:樹脂、グローブ:樹脂色本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約2000使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)約15出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源センサー用電源:DC12V 300mA入力起動入力:無電圧a接点×2発光色レッド電源(AC V)100±10%設置場所屋外・屋内パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒)音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198~税込¥5,718~1台3日以内出荷各種センサーをΦ40mm~Φ140mmまでのポールに取り付けることができるアタッチメントです。材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
アンプ接続ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
フォグガード
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。材質板金質量(g)約7800使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)配線接続端子式入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池)電源(AC V)100 50/60Hz容器(mL)250設置場所屋内表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯塗装シルバーメタリック噴射量(mL/秒)約2
デジタルサーモ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷冷凍・冷蔵庫の内部温度やサーバールームなどの温度監視に! 設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。 通報装置を使用して遠隔地に通報することもできるので、24時間体制で大切な食品や薬品を守ります。 最大8ヵ所の温度監視が可能 最大8台の温度センサー(FTB-E52)を接続できます。※FTB-E52は別売 監視温度範囲 下限-40℃~上限+60℃までが監視温度範囲です。 各チャンネルごとに1℃単位で設定が可能です。 チャンネルごとの設定 監視の有無や温度、出力ディレイタイマーが各チャンネルごとに上限温度、下限温度それぞれについて設定可能です。 わかりやすい状態表示 チャンネルごとにそれぞれの状態が表示されるので、一目で全チャンネルの状態がわかります。 アラーム時間の設定 警報時の出力時間、およびブザー鳴動の時間を連続(リセットされるまで)の他、0~99秒まで1秒単位で設定できます。用途スーパーなどの食品冷蔵、冷凍庫など 病院や大学の薬剤保管庫など サーバールーム材質樹脂色ホワイト質量(g)約850使用温度範囲(℃)本機:-15~+55(結露、氷結なきこと)電源(V)AC100 50/60Hz、またはDC10~30(極性なし)出力総合出力(接点方式:無電圧c接点、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、異常検知時に設定時間出力、接点定格:AC125V/DC30V・1A以下)、個別出力(接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、センサ異常検知時に設定時間出力、接点定格:DC24V・0.25A以下 ※接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバー開時に連続出力、接点定格:DC24V・0.25A ※接点保護抵抗内蔵)温度範囲(℃)-40~+60(1℃ごとに設定可能)表示チャンネル表示(赤色):各設定CHを表示、モード表示(緑色):各設定モードを表示、測定温度表示(赤色):チャンネル表示で示した各CHの測定温度や、異常状態を表示、設定値表示(緑色):各種設定の設定値と異常状態を表示、電源表示灯(黄緑色):電源投入状態に点灯、異常表示灯(赤色):異常検出時に点灯、監視動作表示灯:各CHの監視状況を表示、赤色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時間超えの警報状態、センサ異常時、メモリー時、橙色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時の警告状態、黄緑色点灯:上限・下限の温度の範囲内、橙色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時の警告状態、赤色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時間超えの警報状態、メモリー時入力リモート入力(1回路、接点動作:閉時にディレイタイマ時の警告動作と警報動作、メモリー表示の解除、異常警報の解除)温度精度±約2℃(-40℃~+60℃)タイマー時間ディレイタイマー時間:0~99分(1分ごとに設定可能)、警報出力タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続、警報音タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続測定温度範囲(℃)温度センサー:-49~+70(専用別売オプション品:温度センサーFTB-E52)設置場所屋内:壁掛式警報音・音量警報時、異常検知時に設定時間鳴動。音量:無音~70dB(4段階切替式)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド質量(g)約550使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電流(mA)平均100、最大150(音色番号32除く)※音色番号32使用時のみ最大250電源(DC-V)12~24±10%(極性なし)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
マルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド質量(g)約600使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電力(W)4以下配線接続リード線式電源(AC V)100±10%(50/60Hz)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
L字型ポール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個材質鋼管質量(g)2本1組:約3400(付属品をのぞく)
ポールアタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ適合ボール(mm)Φ42~49
壁付用アタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷「PA-6812(BL)」「PA-6614(BL)」用壁付け用アタッチメントです付属品タッピングネジ (黒) Φ4×30 (2本)、ナベ小ネジ (黒) M4×10 (4本)、取付説明書材質SPCC質量(g)約190設置場所屋内塗装黒色塗装
壁付スペーサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)340塗装電着黒塗装
埋込ボックス
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の埋込ボックスです付属品取付ネジ:4本、コンクリートプラグ:4本材質SUS304、 ヘアライン仕上質量(g)600設置場所屋外・屋内光軸調整範囲[水平±20°/垂直±10°]PXB-TEシリーズ/BUS-TX シリーズ
ポールサイドカバー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用のポールサイドカバーです。材質樹脂色ワインレッド質量(g)120(金具・ネジ除く)適合ボール(mm)Φ42~49
ポールカバー(2個1組)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用のポールカバーです材質樹脂色ワインレッド質量(g)110(1個)×2適合ボール(mm)Φ42~49
バスネット用赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:370、受光器:400検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能使用可能温度範囲-25~+60℃設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当)光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり)検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階)伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力
バスネット用コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷新しいシステムの形をご提案!! 小電力型ワイヤレスシステムをバスネットシステムに取り込むための受信ユニット型コンバータです。材質樹脂色ホワイト質量(g)600消費電力(W)4配線接続端子式消費電流(mA)75受信可能距離約100m(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)ブザー音操作ボタン操作時「ピッ」/電池切れ発生時「ピッ」20秒周期/電池切れ発生時「ピッ」/点検モードで受信時「プッ」/登録エラー時「ブー」/登録モード切替時「ピッ」/消去モード切替時「ピピッ」/点検モード切替時「ピピピッ」/電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」/通常モード切替時「ピー」/登録確認時「ププッ」/登録内容確認モード切替時「ピー」/電波環境点検モード時「ピ」設置場所屋内・壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~28V(極性あり)表示灯2色LED/通電時:緑点灯(受信時の赤点灯)/電池切れ受信時:赤点滅/環境異常時:赤点滅液晶表示警報、 異常発生時に表示/登録、 消去、 点検、 電波環境点検、 登録内容確認時など操作時に表示伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)伝送信号正常/警報:登録送信機の警報信号受信時出力/タンパー:本体カバーをはずした時、および登録送信機のタンパー異常信号受信時出力/電圧低下:電源電圧低下時、および登録送信機の電池切れ信号受信時出力/機器異常:定期送信異常発生時、 および特定エラー発生時出力/環境異常:電波環境異常時出力使用周波数(MHz)426帯4波
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷豊富な機能搭載の壁面・コーナー取付用パッシブセンサー材質樹脂質量(g)165検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子)配線接続端子式電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能[メモリーコントロール機能]M/C端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御が可能[異常警報機能]低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)25以下使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)接点方式警報出力:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、タンパー出力:無電圧接点(b接点)設置場所屋内 : 壁面 (別売アタッチメントで天井面可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LEDにて表示/ウォームアップ時 : 点滅(0.5b秒おき)/警報出力時 : 点灯(約2秒)/メモリー表示時 : 3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/異常警報 : 機器異常(連続点滅)、低電源電圧異常(連続点灯)警戒距離立体警戒(最長16m)88本(22対)、面警戒 (最長20m) 8本 (2対)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格警報出力:DC30V(AC24V)・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、タンパー出力:DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)