カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リモートスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷仕様【マスター暗証番号】1通り (4~8桁)【登録数】最大1000件(1件につき、 カード1枚、 ユーザー暗証番号1通り (1~8桁)質量(g)埋入時:約300、露出時:約330出力警備/解除出力:無電圧接点出力(a接点 警備中閉) AC/DC30V-0.25A使用温度(℃)-20~+60(結露なこと)配線接続端子式対応【カード】FeliCaカード/タグ (IDm照合)●Mifareカード/タグ (UID照合)●I-CODE (ISO/IEC15693規格品) カード/タグ (UID照合)電源電圧(V)DC10.5~30.0(極性あり)検知範囲【カード】20mm以下 (使用カードによる)外観樹脂(ホワイト)動作モード警備/解除切替動作●一時解除動作設置場所屋内 半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)消費電流160mA以下操作キー数字キー (10個):0~9 (緑色バックライト表示) ● 機能キー (2個):# (緑色バックライト表示、 #のみ常時点灯)音声操作音●音声ガイダンス(個別無音設定可)→音量調整機能付き/設定スイッチにて 「大」 「中」 「小」/またはテンキー操作にて6段階で調整可伝送信号正常●警備/解除:カード操作、暗証番号入力時 ●強制警備:一時解除動作の警備再開時 ●タンパー異常:本体取りはずし時●低電源電圧異常:電源電圧低下時 ●機器異常:その他異常発生時
電池レススイッチ用電波チェッカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷電池レス質量(g)300電源(V)バッテリー供給 充電: TypeC USB (5、満充電までにかかる時間 : 約 2 時間受信可能距離外部アンテナ無し:約80m (見通し距離)、外部アンテナ有り:約150m (見通し距離)電池寿命約 24時間 (連続使用)外観PC樹脂 : 黒色付加機能アンサーバック音(有/無) 切替機能設置場所アンサーバック音(有/無) 切替機能表示灯動作表示灯(赤色) :通電時点灯・受信時点灯、受信感度表示灯 (緑色) :所定感度以上の電波受信時に点灯周囲温度(℃)-10~+60 (結露なきこと)受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型
クリアシールド
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様【防御】防石・防刃型式長方形凹型 (角部処理)質量(g)970寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)400×300×5グリップタイプ1個(片手持ち) 滑り止め加工
投光器電池式赤外線センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷質量(g)受光器 約600|投光器 約690 (電池含む)出力【タンパー】接点方式:無電圧接点 b接点接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:受光器力バーをはずした際に出力(連続出力)検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]電源電圧(V)投光器:DC3.6 (専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5 ~ 28 (極性なし)消費電流(mA)【受光器】65以下 (最大時)電池寿命【投光器】投光パワー 20m 設定: 約3年 (常温、2連電池パック使用時)、投光パワー 30m 設定: 約1年 (常温、 2連電池パック使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません外観カバー: 樹脂(ワインレッド)、ベース: 樹脂 (黒)付加機能変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・カバー補正機能・受光感度表示機能・モニター出力機能・投光パワー切替機能・検知応答時間切替機能・タンパー機能電源表示灯通電時: 赤色点灯 (カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅 (カバー開閉かかわらず動作)設置場所屋内 屋外 (防雨構造 IP55相当)警報出力接点方式: 無電圧接点 a接点/b接点切替式接点容量: AC/DC30V 0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵接点動作: 標準/リアルタイム 動作切替 (ディップスイッチにて切替) 標準/遮光時間出力 (ただし2秒以下の場合は2秒間出力) リアルタイム/遮光時間出力表示灯アラーム表示灯:検知時 赤色点灯、受光感度表示灯:受光感度減衰時 赤色点灯周囲温度(℃)-20~+60(結露 氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)光軸調整範囲水平方向: ±95°、垂直方向: ±10°警戒距離30m以内検知時間(秒)10.05、0.1、0.25、 (4段階切替式) 0.7距離余裕10倍 (最大到達距離:300m)
電池レス受信機用外部アンテナ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷電波受信距離を延長します。両面テープがプレート裏面に貼付されており、プレートには別途ビス穴も設けているため取付方法を問いません。電池レス受信機(DLW-101R)、電池レススイッチ用電波チェッカー(DLW-CH)の電波受信距離を見通し約150mまで延長します。
マルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。質量(g)100使用温度(℃)-10~ +50(結露ぎ二上)配線接続端子式音量90dB以上(可変できません)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)外観樹脂(黒)設置場所屋内音色4種類 (設定により選択可能)1: キュイーン キュイーン・・・・2: キュイン キュイン・・・・3: ビー、ビー、ビー・・・・4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・消費電流60mA以下
ブザー付き漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知するとブザーでお知らせします。ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約350(電池含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CN構造IP67相当周波数帯域(MHz)【電波】426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命待機時 約10年 (常温時)、1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) :約5年 (常温時)外観筐体:樹脂 (グレー)、電極:ステンレス付加機能定期送信機能|電池切れ報知機能| 報知音あり/なし設定機能検知方式電極式スポット検知 (本体内蔵+ポイントセンサー)設置場所屋内 屋外 (床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電波到達距離(m)約100 (見通し距離)アンテナ内蔵報知音検知時「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音)、音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて) ※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥67,980税込¥74,7781組8日以内出荷設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。無線到達距離:約100m。
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷紫外線検知方式 電池型/外部電源 (多国語メッセージ式)。5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。必要な国のメッセージを自由に選択して鳴動させることが可能です!。炎に含まれる紫外線をすばやく検知しメッセージ及び警報音で報知する炎センサーです用途炎検知仕様検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式色ホワイト外形寸法(mm)Φ120 ×45出力(タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]電源単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)音量ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)検知距離(m)10m(正面でライター炎7cm)電池寿命(電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)設置場所屋内(天井面、壁面)周囲温度(℃)使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)消費電流(DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)音声出力動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類メッセージ長全文/短文 切替式
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ワイヤレス見通し101mタイプ 注意:別途送信機が必要用途20CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)2000寸法H(mm)340消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)400受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能質量(g)1950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
9.7型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)仕様表示解像/1024×768適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。ワンボディタイプの方向検知送信機。歩行者や低速車輌の検知が可能。黄色フラッシュ・サイレン付き受信機、照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。全天候型センサー用途建設現場などでの保安・安全機器として、立ち入り禁止の報知機器として質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源電圧50mA以下配線接続端子式(電源:2)周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(ホワイト)、取付板:ステンレス(シルバー)、カバー:樹脂(乳白)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外(1P43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
電池レス角形スイッチ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です。運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応。電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能質量(g)80タイプ空中線:内蔵電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)外観ABS+PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと)送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
ポンコール送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。付属品マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚)仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)、W40×H140×D23mm(送信部)リード線全長2m機能電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)外観送信部:樹脂(白)、押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+40電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ポンコール
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)質量(g)120外形寸法(mm)W84. 2×H84. 2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付外観樹脂設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
フック付受信機 ナースコール接続セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です。メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます。フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません。受信可能距離は見通し約100mです質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
フック付受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。質量(g)400出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知/ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
車両出庫灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ質量(g)1900消費電力(W)16電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音~最大95dB以上(下方1m)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED外観カバー/ベース/パネル:樹脂設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。質量(g)1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知応答速度受付:1秒以上外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
GSチェッカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個電池寿命約200回外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー)動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:前方向のみ21°、左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)スポット検知 最大取付高さ3 20本(10対)消費電流15mA以下
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用。(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。質量(g)1380タイプ空中線:内蔵電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時外観送信部 樹脂:グレー、検知部 軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約O.1点灯、休止タイマー終了 約30秒前から約0,5秒周期で約O.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
バスネットコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です。高速の情報交換。最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御。省配線/省施工。外部通信機能。豊富なバスネット端末機器。複数グループへの登録対応質量(g)1.6配線接続電源、バスライン、各種入出力:M3セルフアップ端子、外部通信:外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子対応接続可能端末数:255台電源電圧(V)端末1~30台時:DC10.5~28(極性あり)、端末31~255台時:DC20~28(極性あり)機能モード切替、液晶表示、警備/解除切替、警報表示、システム異常表示、環境異常表示、タンパー表示、ループチェック、低電源電圧表示、ブレーカー作動検出、外部通信外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁掛け式)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。仕様感圧:3kg/10m2材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
フットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上。検知性能の向上 施工性の向上 防水性の向上。視認性の高さ 耐久性の向上 大開口仕様の実現質量(g)約540(埋込BOX約510含まず)外形寸法(mm)本体:(H)117× (W)182×(D)44(捨てBOX含む)、前パネル:(H)160×(W)220×(D) 11.3消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)電源電圧(V)AC100(±10%)、DC12~24(±10%)保護等級IP×5相当(壁裏面は該当せず)外観本体部:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂検知方式ToF測距方式、検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10C~50(結露なきこと)
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。仕様感圧:3kg/10m2材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色 ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)消費電流15mA以下