12ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
954件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L金具 TAKEX(タケナカエンジニアリング)L金具TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
バスネット用赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)バスネット用赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:370、受光器:400検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能使用可能温度範囲-25~+60℃設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当)光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり)検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階)伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力
バスネット用コンバーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)バスネット用コンバーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
新しいシステムの形をご提案!! 小電力型ワイヤレスシステムをバスネットシステムに取り込むための受信ユニット型コンバータです。
材質樹脂ホワイト質量(g)600消費電力(W)4配線接続端子式消費電流(mA)75受信可能距離約100m(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)ブザー音操作ボタン操作時「ピッ」/電池切れ発生時「ピッ」20秒周期/電池切れ発生時「ピッ」/点検モードで受信時「プッ」/登録エラー時「ブー」/登録モード切替時「ピッ」/消去モード切替時「ピピッ」/点検モード切替時「ピピピッ」/電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」/通常モード切替時「ピー」/登録確認時「ププッ」/登録内容確認モード切替時「ピー」/電波環境点検モード時「ピ」設置場所屋内・壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~28V(極性あり)表示灯2色LED/通電時:緑点灯(受信時の赤点灯)/電池切れ受信時:赤点滅/環境異常時:赤点滅液晶表示警報、 異常発生時に表示/登録、 消去、 点検、 電波環境点検、 登録内容確認時など操作時に表示伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)伝送信号正常/警報:登録送信機の警報信号受信時出力/タンパー:本体カバーをはずした時、および登録送信機のタンパー異常信号受信時出力/電圧低下:電源電圧低下時、および登録送信機の電池切れ信号受信時出力/機器異常:定期送信異常発生時、 および特定エラー発生時出力/環境異常:電波環境異常時出力使用周波数(MHz)426帯4波
マイクロ波センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)マイクロ波センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
悪環境下でも高信頼性を発揮するマイクロ波センサー
検出方式マイクロ波遮断方式(対向型)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能モニター出力、調整モードスイッチ消費電流(mA)100角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°使用可能温度範囲-25~+60℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋外(IP54相当)警報出力接続方式:無電圧接点c接点(警報時:開/閉)、接点動作:遮断時間出力(ただし4秒未満の遮断は4秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【警報表示灯】赤色LED警報時:点灯、【送信表示灯】緑色LED送信時:点灯検知時間(秒)約0.04~0.3秒(ボリュームにて可変)
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
材質樹脂
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
豊富な機能搭載の壁面・コーナー取付用パッシブセンサー
材質樹脂質量(g)165検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子)配線接続端子式電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能[メモリーコントロール機能]M/C端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御が可能[異常警報機能]低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)25以下使用可能温度範囲-10~+50℃(結露なきこと)接点方式警報出力:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、タンパー出力:無電圧接点(b接点)設置場所屋内 : 壁面 (別売アタッチメントで天井面可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LEDにて表示/ウォームアップ時 : 点滅(0.5b秒おき)/警報出力時 : 点灯(約2秒)/メモリー表示時 : 3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/異常警報 : 機器異常(連続点滅)、低電源電圧異常(連続点灯)警戒距離立体警戒(最長16m)88本(22対)、面警戒 (最長20m) 8本 (2対)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格警報出力:DC30V(AC24V)・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、タンパー出力:DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。
材質樹脂ブラック質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30 (極性なし)機能アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)感度切替機能:60・80・100・120%切替式カウント切替機能:1・2・3・4回切替式消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15~+55℃(結露なきこと)接点方式無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)設置場所屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)
中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)出力(mW)10以下受信可能距離約100m(見通し距離)電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」停電補償あり(約30分)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-10~+50機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋内(壁面取付)質量(g)約600材質樹脂ホワイト仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
直流電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC12±2%電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)出力電流(mA)800使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
コンタクトコール押しボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール押しボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。 電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。 高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)
材質樹脂ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)保護等級IP67相当機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約5年(100回/日 送信)表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波
コンタクトコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 電波を常時発信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、徘徊・通過検知用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも小型化を実現。 電池寿命は約5年と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも長寿命化を実現。 携帯される高齢者の動きに合わせて、発信周期を切り替えることができます。(0.7 秒/0.35 秒周期) 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き(20秒に1回点灯)
材質樹脂ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源電圧コイン型リチウム電池 CR2450×1個/DC3V保護等級IP67相当機能付帯:送信周期切替、送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約2.5年/約5年(送信周波数により異なります。)表示灯[赤色LED]、電池挿入時:約1秒間点灯、電池切れ時:20秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波周期送信:0.35秒/0.7秒(標準)
コンタクトコール受信送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)3出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替消費電流(mA)160受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
コンタクトコール受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、 無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。 コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、 パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)2.5出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替消費電流(mA)130受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました 省エネ設計(低消費電流化) 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。 従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。 省エネ設計(低電圧化) 動作電圧はDC7~30V。 配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。 リニューアルにも適します。 全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ 独自の警戒エリアを構成 施工・メンテナンス性の向上 高い安定性 容易な感度切替機能 切替式カウント機能 警報出力切替機能 アラームメモリー機能 グリーン設計 変色対策
検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)動作接点ワンショット動作(約2秒)定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約130材質樹脂ブラック
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調) TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 余裕のある最大100mの警戒距離 外乱光に強い(二重変調方式) 蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計) 誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ) 鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー) 雨にも強い(ウェザープルーフハウジング) 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 視認性の向上(ターゲットカラー) ポール取付性向上(背中合わせ取付) 光軸角度調整の拡大 一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー) ツーステップサウンドチェック方式採用
仕様空中線:内蔵型付属品電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書材質樹脂カバー:ワインレッド、ベース:黒質量(g)投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む)電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)保護等級防雨構造:IP65相当機能【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)到達距離(m)1000電池寿命投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)設置場所屋内・屋外表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替)送信周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)距離余裕10倍
コンタクトコール PC管理ソフト TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール PC管理ソフトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
コンタクトコールシステム専用のPC管理ソフトです。 本ソフトを、コンタクトコール受信機/受信送信機に接続したパソコン(別売)にインストールし、 コンタクトコールシステムを統合的に管理します。(徘徊検知、通過検知、緊急呼出しなど)
入退室管理システムACsmart2コントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)入退室管理システムACsmart2コントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計 エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備 FeliCa/Mifare/I-CODE対応 洗練されたデザインのカードリーダ 機能充実のテンキー付カードリーダ 警備セット/リセット 管理ソフトはコントローラに付属 1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで 2パーソンルール機能 アンチパスバック機能 グループ出力機能 カレンダー、スケジュール機能
仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1~8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉材質樹脂ホワイト質量(g)約900消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時)出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用)対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット配線接続端子式接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6~26.4外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下使用周囲温度(℃)0~+50動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑):通電時点灯外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力周囲湿度(%)20~85RH以下(結露無きこと)
壁付スペーサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付スペーサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
赤外線センサー「PXB-HFA」シリーズ用の壁付スペーサーです。 赤外線センサーを壁面に取り付けた際に、立ち上げ配管を壁付スペーサー内に収納し、配線の露出を防ぎ、セキュリティ性の向上及び意匠性を向上させます。 赤外線センサーのカバーと同じ樹脂製のため、意匠性に優れます。 2ビーム赤外線センサー用の壁付スペーサーと異なり、連結使用は不可です。 1 個単位です。
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ材質樹脂ワインレッド質量(g)約500
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー 外乱光に強い(二重変調方式) 任意の方向にビーム設定が可能 親切設計 検知応答時間調整機能 変調周波数切替機能 2段ビーム同時遮断方式 外乱光対策 簡単・正確な光軸調整
材質樹脂ホワイト/ワインレッド質量(g)投光器:約380、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整消費電流(mA)80以下使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋内警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷)表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋内100m以内
屋外・屋内パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で 失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 建物のデザインに合わせて3色から選択可能 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラー方式を採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)消費電流(mA)40以下出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)設置場所屋外/屋内の壁面保護等級IP55相当配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)質量(g)約600材質本体/窓:樹脂
コンビネーションセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
水平ゾーンと下向きゾーンのAND検知のパッシブセンサーとマイクロ波センサーを組み合わせたコンビネーションセンサー トリプル信号処理方式(パッシブ×2信号+マイクロ波) 最大12m×180°の広範囲な警戒エリア デュアルアラーム出力搭載 アンチブラインド機能 バックタンパー機能搭載 も搭載しており、カバーユニットがはずされてもタンパー出力を行います。 ウォークテスト機能 電源電圧監視機能 機器異常監視機能
仕様マイクロ波ゾーン調整:=6m/~12m(モードセレクターにて)(左右個別調整可能)材質本体:樹脂/レンズ:樹脂本体:ホワイト/レンズ:ホワイト質量(g)約400出力[トラブル]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:異常時に連続出力(復旧操作するまで出力を継続)[タンバー]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V.0, 1A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー開時にリアルタイム出力、センサー取りはずし時にリアルタイム出力(バックタンバー有効時)検出方式パッシブインフラレッド+マイクロ波ドップラー方式配線接続端子式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能カウン切替:1回/3回 (モードセレクターにて)、付帯:PIR感度設定、カウント、マイクロ波ゾーン設定、マイクロ波環境設定、アンチブラインド、アンチブラインド環境レベル設定、ウォークテスト、タンパー、バックタンパー、機器異常監視、電源電圧監視消費電流(mA)40以下検知範囲PIRエリア調整範囲:エリアマスクシートで調整可能使用周囲温度(℃)-25~+6(結露・氷結なきこと)検知距離(m)PIRエリア調整範囲:2~12(10段階)(左右個別調整可能)感度調整PIR:60%/805/100%/120% [モードセレクターにて] (左右個別調整可能)設置場所屋内・屋外警報出力[警報:右側 + 左側][警報:右側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[警報:左側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[起動出力]接点方式:無電圧接点a接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作(約30秒)表示灯動作/[赤色LED]ウォームアップ(点灯)、検知(PIR+マイクロ波)(ウォークテスト時のみワンショット動作(約2秒)点灯)、電源電圧異常(ゆっくり点滅)、妨害行為検出(速く点滅)、機器異常(連続点灯)[緑色LED]マイクロ波検知(ウォークテスト時のみ最大約2秒点灯※検知出力優先)送信周波数(GHz)マイクロ波:24.150~24.250RoHS指令(10物質対応)対応検知エリア水平面警戒/開き角:180°、最長部:12m、水平ゾーン:14対、下向きゾーン14対
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組音量(dB)無音~100
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇! 常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します! 異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。 また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により、 警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 常夜灯機能搭載 常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、 周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 警報出力時間切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階) フラッシュ切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類) 防雨構造 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。 防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質本体・カバー:樹脂、窓部:樹脂(シルク印刷あり)本体・カバー:ホワイト質量(g)約300配線接続端子台式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)機能付帯:常夜灯、照度調整範囲:約20~2001x、警報メモリー、警戒入力切替、警報入力切替、フラッシュ切替、警報出力時間切替光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED消費電流(mA)240以下 (DC12V:180以下、DC24V:80以下)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)点灯方式警報灯(赤色LED):点滅(パターン1.2切替式)、警備灯(白色LED):連続点灯設置場所屋外・屋内(防雨構造)警報出力時間:0,10、30、60、90、180、300(秒)、連続
防雨カバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨カバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ランダムテンキー操作部 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキー操作部TAKEX(タケナカエンジニアリング)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様マスター暗証番号:1通り(4~8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1~8桁)材質樹脂シルバーメタリック塗装質量(g)約200配線接続制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式)電源電圧(V)DC24(DM-110TKより供給)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)ブザー音内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可)設置場所屋内:壁面取付表示灯解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯
電気錠制御盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑)材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー質量(g)約900出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下)動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可)入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ)タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし)設置場所屋内:壁面取付表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
ドア・窓センサー送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ドア・窓センサー送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。仕様空中線:内蔵型材質樹脂グレー質量(g)約100(電池を含む)スイッチ操作:入切スイッチ付き電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所非防水屋内専用表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
握り押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。 ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。
用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。 (壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます) 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。仕様空中線:内蔵型付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚材質樹脂送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパーリード線(m)送信部:2使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
材質樹脂質量(g)約600表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり)音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
電源電圧はDC12~24Vです。 最大約105dBの大音量サイレンによる効果的な警鐘機器。 32通りの音色が選択可能。 音色はディップスイッチの設定により、選択可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
材質樹脂質量(g)約300消費電流(mA)平均100、最大150(音色32除く)(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)最大:105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±10%(極性なし)音量調節ボリュームにより、最大から約-12dBの調整が可能です。
マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。 簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。 90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)
ポールアタッチメント(先端用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(先端用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです 配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。 Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し 検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 独自のエリアを構成するトリプルミラー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 取付高さ2.0~6.0mに対応! 小動物による誤動作を低減 トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計
質量(g)約1000(電池含まず)保護等級IP55相当機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)設置場所屋外/屋内の壁面出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
接点入力型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ソーラー電源型赤外線センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー電源型赤外線センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機 最大警戒距離を屋外100mに拡大 赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造
仕様空中線:内蔵型材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式]配線接続端子式出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2)保護等級防雨構造:IP43相当機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパーバッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90°応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変)到達距離(m)最大:1000設置場所屋外表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備)赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム距離余裕10倍
トイレ・浴室用押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
LED防犯ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)保護等級IP55出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)点灯:最大7000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング