18ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
954件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電源も電池も一切不要の保管庫。 ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。 保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。 カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。 メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2質量(g)約2000設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
タンパースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)タンパースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
直流電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
質量(g)約700消費電力(W)35設置場所屋内・壁掛式
強制放電ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)強制放電ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
直流電源装置「BA-210-24」、「BA-310-24」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210-24、BA-310-24
強制放電ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)強制放電ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
直流電源装置「BA-210D」、「BA-310D」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210D、BA-310D
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)充電時間(時間)16設置場所屋内:壁掛式充電方式定電流充電方式
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置です
質量(g)約2250(非常用電源含む)消費電力(W)36設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
IPコントローラC-810TI、コントローラC-800シリーズの専用電源装置
質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25充電時間(時間)14以上設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)充電方式定電流充電方式
エントランスチェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)エントランスチェッカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
最終退出口の遅延システムに、使い易い小型のディレイユニット。
質量(g)約150消費電流(mA)150以下設置場所屋内:壁掛式
タイマーリレー TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイマーリレーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせでセキュリティや照明制御など時間制御の多様化に対応します
質量(g)約370消費電力(W)1.1+使用負荷設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型) 小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)質量(g)(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70検出方式近赤外線対向型消費電流(mA)50以下検知距離(m)6動作表示灯検知時(遮光時):点灯(赤色)
来客カウンター TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
ネットワーク対応で遠隔地の集中集計ができる高機能来客カウンター センサー2台設置が可能なため、2ゲートの合計をカウントできます。
質量(g)約453(本体のみ)コネクタ形状RJ-45消費電流(mA)200以下インターフェース100BASE-TX/10BASE-T自動認識プロトコルTCP/IP、UDP/IP
ACsmartカードリーダー用防雨ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダー用防雨ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ACsmartカードリーダー用面付ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダー用面付ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
ACsmart警備ボタンユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmart警備ボタンユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
カードリーダ【ACS-FMI】と組み合わせて使用することにより、入退と警備を連動して運用できます。 警備連動用途向けに音声メッセージ内容を一新していますので、状況に応じた音声ガイダンスにより、操作ミスを予防します。 デザインが好評のACsmartカードリーダとの組合せにマッチする すっきりしたデザインに仕上げています。
質量(g)約150消費電流(mA)10以下動作表示灯警備LED(緑) : 警備セット時点灯、リセット時消灯、セット/リセット操作中点滅、点検LED(赤) : センサーループ異常時点灯、正常時消灯、警報動作時点滅設置場所屋内(壁面取付)
ACsmartコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
適合【電気錠】モーター錠、通電時解錠型、通電時解錠型ストライク、通電時施錠型、通電時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極・無極)、自動扉質量(g)約800設置場所屋内(壁面取付)
ACsmartカードリーダー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5消費電流(mA)300以下設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
電気錠制御盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30設置場所屋内(壁面取付)消費電流(VA)70表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
操作子機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
消費電流(mA)10以下
電気錠制御盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
質量(g)約900設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
PIN500用面付ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)PIN500用面付ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
専用屋外ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用屋外ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ランダムテンキースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g)約470消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
防雨ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
フェリカライトSタグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェリカライトSタグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。 ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
質量(g)約8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
非接触ユーザータグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触ユーザータグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
顔認証ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)顔認証ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)約300消費電流(mA)160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)インターフェースUSB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
リモートスイッチ接続ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモートスイッチ接続ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用のリモートスイッチ接続ユニットです
質量(g)約80消費電流(mA)80以下設置場所屋内(壁掛け式)表示灯正常時(通電中):点灯、電圧低下時 :点滅伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用の中継機です
質量(g)約600消費電流(mA)150+〔バスライン端末側の台数〕×3.5設置場所屋内(壁掛け式)表示灯電源表示灯 通電時:緑点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
組込型接点入力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)組込型接点入力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
省配線/省施工に優れた高速の情報伝達システム「バスネット」の組込型5点入力ユニットです。
質量(g)約210消費電流(mA)25設置場所盤内(ハウジング内)表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
接点入力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
バスネットシステム用接点入力ユニットです
質量(g)約270消費電流(mA)25以下設置場所屋内表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用のガラス破壊センサー
質量(g)約120検出方式超音波集音方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内 : 天井面・壁面表示灯【アラーム】チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常警報時:点灯(連続)、【メモリー/点検】センサー制御時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、コントローラ制御時:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して、表示/リセット制御、チェックモード時:警報信号応答時点灯、【環境】環境異常時:点灯[チェックモード時]、感度確認時:点灯[チェックモード時]警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
シャッターセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)約140検出方式近赤外線ビーム反射方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
63,980税込70,378
1組
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
質量(g)約130検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)消費電流(mA)20以下設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントにて壁付可)表示灯【アラーム】ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯、【メモリー】メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、警報信号応答時:点灯(約2秒)伝送方法バスネット伝送 (時分割多重伝送方式)/(極性あり)
埋込用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ベースプレート TAKEX(タケナカエンジニアリング)ベースプレートTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
消費電流(mA)20以下
拡張出力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)拡張出力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
BUS-C800専用の拡張出力ユニット
質量(g)約1500消費電流(mA)200設置場所屋内(壁掛け式)表示灯【電源】正常時 (通電中) : 点灯、通信異常時、BUS-C800停電時 : 点滅、電源非通電時 : 消灯