TX-101A/TXF-101A用プロテクターTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
壁付ホルダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
キーホルダー型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67材質樹脂、シリコンゴム質量(g)約35(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
カード式送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
屋外用中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
屋外に直接設置できる新型中継機登場
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます。
屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。
内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。
防塵防水性能IP54相当材質樹脂質量(g)約700出力10mW以下電源電圧AC100V 50/60Hz0.6W、またはDC10~30V50mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋外・屋内最大接続台数60
専用非常電源TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
音声・フラッシュ付き受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載
材質樹脂質量(g)約600消費電力(W)2以下配線接続端子式入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz機能受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能・警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能・フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能・電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP43相当設置場所屋外・屋内最大接続台数50
受信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。
警報出力を装備しています。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約440消費電力(W)1.3スイッチ登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)接点(出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯最大接続台数40
受信ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。
DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂色ホワイト接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426最大接続台数30
多チャンネル受信ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう
10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の
個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。
液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。
警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替)
点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。
電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり)周波数帯域(MHz)426受信可能距離約100m(見通し距離)接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒)最大接続台数60(送信機)配線接続端子式使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内・壁掛け式機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能材質樹脂色ホワイト動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
防犯ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
エクステリア用の本格的な防犯ライト。天井は勿論、壁面、ポール、バイスなど各種の取り付けが可能です。(豊富なオプションを用意)
防雨性、耐久性に優れていますのでエクステリア用に最適です。1個用のスイッチボックスに適合します。
好評発売中の人感・音感スイッチMSシリーズに接続して自動照明器としてご利用ください。単独使用で威嚇用の防犯ライトにもなります。
材質ホルダー:亜鉛ダイキャスト、ボックス:樹脂質量(g)約1050電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)‐20~50設置場所屋外:軒下、駐車場など
人感・音感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
音もするどくキャッチする人感スイッチ。人や車や音を検知して庭園、ガレージの照明オン!
人感・音感スイッチは、人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーと
音波に反応する音感センサーから成り照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとして幅広い用途にご使用いただけます。
検知性能、外部出力をリニューアルし、利便性が更に向上しました。
検知方式(人感)パッシブインフラレッド方式、(音感)音波集音方式検知エリア(m)(人感)立体検知15m、(音感)立体検知6m感度人感:約30~150%、音感:H(100%)/L(50%・カウント2回)設置場所屋内・屋外防水性IP43相当動作表示灯赤色LED機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能配線接続リード線使用環境温度(℃)‐20~50(氷結、結露なきこと)質量(g)約500材質樹脂
炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
警戒装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。
徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷から10日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機種別卓上型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-01
開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-02
ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)10日以内出荷
ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)ケーブル長(m)3
近赤外線式静止検知型人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
従来の反射型の赤外線センサーとは異なり直接反射方式を採用しましたので反射鏡は不要です。
設置場所によって感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)
昼間は動作しないようE.E.スイッチ(エレクトロニクス・アイ)が照度を監視。
投光・受光部が一体化されたセンサーですので配線工事は本体のみでOKです。
材質樹脂質量(g)約85消費電力(W)3.6以下検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(静止検知型)配線接続端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)応答時間0.3s以上の検知で動作使用周囲温度(℃)-20~+50接点方式無電圧リレー接点(a接点)検知距離(m)1以内付加機能E・Eスイッチ内蔵設置場所屋内接点容量AC100V・200W以下(白熱灯負荷)、AC100V・80W以下(蛍光灯負荷)動作接点検知時間+オフディレイ動作(約5秒)
LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーとの連動が可能です。(検知出力は端子台式)
仕様【検知出力設定】EE連動/非連動(EE:昼夜判別制御)、【検知出力】無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5 A材質(ライト部)アルミダイキャスト、(本体)樹脂感度70%~130% (ボリュームにて調整 中点100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)出力時間オフディレイ(約2秒)/動作時間連動検知方式パッシブインフラレッド式動作モード昼夜判別/約5Lx~∞Lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP55)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、接点出力:端子式検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式0%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)点灯方法点灯/フラッシング
LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします!
人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。
侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。
防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。
ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。
連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。
昼夜判別機能を搭載
電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として
その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
露出型人感スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
天井取付専用の人感スピーカーです。
不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。
不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。
不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。
人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。
他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」材質樹脂質量(g)約240電源(V)DC10~30(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台に配線入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)使用周囲温度(℃)-15~+55タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)設置場所屋内(天井面)
リモートコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
C-603-2、C-606-2もしくはC-608RXとの接続で警戒/解除の動作および、発報CHの表示、音声メッセージ等表示を全て連動させることができます。
テンキーにより、暗証番号(2~16桁までの自由設定)を設定できます。
通信機能により複数台(コントローラと別に最大4台)の連動動作をさせることができます。(総配線距離100m以内)
仕様【内蔵サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)材質樹脂質量(g)約800出力在宅警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)、外出警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)配線接続端子式(セルフアップ端子)取付場所屋内(壁掛式)消費電流(mA)350使用周囲温度(℃)-15~+55音声内容外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレー開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード入力電源(V)DC12(コントローラC-603-2、C-606-2またはC-608RXより供給)
リーダーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
材質AES樹脂(シルバー塗装)質量(g)約500電源電圧(V)DC10~28(極性あり)消費電流(mA)200以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯通電時:緑色点灯設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨がかからない場所)表示灯【警戒/解除表示灯】消灯/緑色点灯/赤色点灯(設定スイッチにて設定)、【ループ表示灯】ループ異常操作時:橙色点滅、【警報メモリー表示灯】警戒時警報入力:赤色点滅(出荷時設定)動作距離(mm)約20以下音声出力あり(ボリュームにて音量可変)読取方式(カード規格)ISO/IEC15693
ラッチリレーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質樹脂質量(g)約70電源電圧(V)DC12(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式出力時間連続出力信号無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A設置場所屋内:壁掛式
マルチインターフェースTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
最大3台までの3路用リモートスイッチが接続可能です。(KE-303は接続不可)
C-500シリーズ、C-600シリーズ、C-800シリーズなどの3路リモートコントローラに組み合わせられます。
リモートスイッチはシリンダー錠タイプ、磁気カードタイプ、テンキータイプが適用できます。
適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A材質樹脂質量(g)約300出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力電源電圧(V)DC10~17(極性あり)消費電流(mA)150以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯緑色LED:通電時点灯設置場所屋内:壁掛式
ホストユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
2路もしくは3路のリモート入力のあるコントローラに接続することで、本機にてリモート制御ができると共に、各種履歴を保存します。
警戒/解除の動作を「いつ」「どのカード」で操作したかをメモリーします。操作者が特定できる為、内部者による犯行を抑止する効果があります。
別売のリーダーユニット(RU-1008)を接続することで、最大8カ所から専用カードによる操作が可能です。
ユーザーカード登録枚数は1000枚まで、各種履歴は1500件までメモリーし、液晶にて表示します。
仕様設定カード最大登録枚数:8枚材質樹脂質量(g)約950出力セット・リセット出力:2路/3路制御、タンパー出力:無電圧接点(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式(セルフアップ端子)入力ループ入力:無電圧接点(b接点)(通信モード時無効)、警報入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)(通信モード時無効)電源電圧(V)DC10~DC28(極性あり)コントローラより供給データ出力インターフェィス:RS-232C消費電流(mA)280以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯通電中:緑色点灯設置場所屋内:壁掛式液晶表示24文字×2行動作距離(mm)約20以下メモリー数履歴/1500件音声出力あり(ボリュームにて可変)読取方式(カード規格)ISO/IEC15693
平衡トランスユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。
集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。
不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)600以上出力インピーダンス(Ω)600以上使用周囲温度(℃)-10~+50取付場所屋内配線接続端子式(M3セルフアップ端子)質量(g)約80材質樹脂付属品タッピングネジ:3×20 2本
パッシブ型遠赤外線式人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
トリプルガードユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
最大3台までのリモートスイッチを統括してコントローラの警戒セット/警戒解除を行い、セキュリティシステムをより強固なものにするためのユニットです。
リモートスイッチの操作順序、時間間隔を設定し、設定した通りに操作を行わないと警報を出力します。(時間設定:30秒~8分[30秒間隔])
リモートスイッチのみによる警戒解除操作に比べて、複雑な操作になりますので、キースイッチのピッキング等による不正解除を未然に防止することができます。又、順番設定を定期的に変更することで、より高いセキュリティ性の向上を図れます。
コントローラは3路式のC-500シリーズ、C-600シリーズなどと組み合わせられます。また、2路式の警備送信機やコントローラなどにも使用できます。(スイッチ切替)
リモートスイッチはキー式、磁気カード式、非接触カード式、テンキー式などが使用できます。
仕様【キースイッチ連動】(設定用ディップスイッチ)3個、2-3路切替、キースイッチ2-3路切替、キーLED解除時点灯・消灯切替、キースイッチ1有効・無効切替、キースイッチ2有効・無効切替、キースイッチ3有効・無効切替、キースイッチ操作順序切替、ループ入力a・b切替、(設定用ロータリーディップスイッチ)3個、ディレイ時間1設定、ディレイ時間2設定、(タンパースイッチ(マイクロスイッチ))1個材質樹脂質量(g)約820出力(コントローラインターフェース)1出力、(警戒・解除出力)2出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、ワンショットとラッチの各1出力、(警報出力)1出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、(操作ディレイ中出力)2出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、ディレイ1とディレイ2の各1出力、(ダンパー出力)キーのタンパー入力があった場合(N.C)、装置のタンパースイッチも装備表示電源表示:緑色、ループ表示:赤色、警戒解除表示:緑色、警報表示:赤色、キースイッチ表示:緑色、操作ディレイ表示:黄色入力(キースイッチインターフェース)3入力、(ループ入力)1入力電源電圧(V)DC10~DC18(極性あり)消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露無きこと)設置場所屋内:壁掛式(腐食性ガスのないこと)
電話回線断線検知センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
侵入者による電話回線断線時、警報出力を行い威嚇する事が可能です。
アナログ2線式の電話回線のほか、ISDN、構内回線にも対応しています。
接続はモジュラーまたは端子台にて送信端末の前に接続するだけですので、容易に設置が可能です。
警報出力は断線時、ワンショット出力と、モニタリング(接続状態)出力を持っておりますので用途に応じて使い分けが可能です。
断線検知から警報動作まで遅延がかかるディレイ機能付き(10秒/40秒の切替)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)45以下適合(回線)アナログ2線式回線、ISDN回線、構内回線出力ワンショット動作(約2秒)、無電圧接点(c接点) (AC120V・0.5A DC24V・1A)、モニタリング(状態)動作、無電圧接点(c接点)(AC120V・0.5A DC24V・1A)仕様断線検出ディレイ時間:約10秒/約40秒(切替)配線接続モジュラーコネクター式、端子台式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式質量(g)約350材質樹脂
天井取付型マルチホーンTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
入力電源(V)DC10~30(極性なし)入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)材質樹脂
データ変換装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。
異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。
イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。
Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用)
パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。
1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。)
端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報
下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視仕様電話回線:アナログ一般回線(1回線)、モジュラー接続材質ABS樹脂質量(g)約730消費電力(W)2.5電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)インターフェースPC接続:USB2.0/1.1、mini-Bコネクタ(バスパワー駆動なし)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%(但し、結露、氷結なきこと)設置場所屋内
通信連動型多チャンネルコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)塗装色マンセル2.5Y9/1近似色使用周囲温度(℃)0~+50出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
多チャンネルコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
業務用での使用を前提に「警戒・解除・警報停止・復旧」の簡単4操作でその日からでも使用・運用可能です。
樹脂成形を使用することにより小型・軽量化を図り、Lot生産による大量生産・計画生産により低価格化を実現しました。小型・軽量・低価格にはなりましたが、旧型商品よりも大幅スペックアップしています。
バックアップには小型軽量のニッケル水素電池(DC12V1000mA)を採用しました。満充電時30分のバックアップが可能です。
セキュリティ業務に耐えうるプロ仕様の設計で、工場・ビル・オフィスなどのセキュリティ用コントローラとして安心してご使用頂ける仕様です。
2路の外部リモートスイッチを接続することで遠隔(有線)での一括警戒/解除が可能です。(適合商品KE-500R)20CH・30CH・40CHへの増設が可能です。
4台までのコントローラを接続することができます。10CH主盤―10CH副盤(最大3台)、20CH主盤―20CH副盤の使い方ができます。
1~4CHの信号入力はa/b接点切替が可能です。
ディレイ機能が選択可能です。入退館別にタイマー設定が可能で、リモートスイッチと併用できます。
個別出力ユニット(別売、CX-10)が内蔵可能です。同一品番ユニットを個別警報出力ユニットとしても個別警戒出力ユニットとしても使用できます。本体内に個別警報・個別警戒の出力ポートが各1ヶ所設けてありますので内蔵可能です。
仕様【警戒地区数】10地区、【通信連動】多CH化:最大4台(20ch・30ch・40ch)、主副盤:10ch主盤1台に対して副盤3台、20ch主盤1台に対して副盤1台(30ch・40chの副盤対応は不可)、【リモート入力】2路式(KE-500Rが適合)、【ループ異常時動作】ループ異常時に警戒操作を行うと強制警戒となり発報、【操作スイッチ】警戒、解除、警報停止、復旧、個別、【警報時間】5、10、30、60、120、180、300秒、連続材質樹脂質量(g)約2500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×240×63消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音電子ブザー:約80dB以上タイマー時間0、30、60、120秒警報出力無電圧c接点×1表示灯緑色灯/(警戒時)点灯・(解除時)消灯、赤色灯/(警戒時)正常時 消灯・異常時 点灯・メモリ 点滅、(解除時)正常時 消灯、(異常時)点灯(入力に同期)定格電源AC100V±10%、(センサー電源)DC12V・0.5Aバックアップメモリ満充電時30分以上の停電補償が可能、ニッケル水素電池DC12V1000mA内蔵信号入力侵入:無電圧b接点×10(1~4chはa接点切替式)、外部タンパー:無電圧b接点×1(設定で機能停止可)
ソーラー式LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)5日以内出荷
最大照度1000lmの高照度、チップオンボード型LEDで効率の良い明るさをソーラー電源で実現!
点灯照度は、10%、20%、50%、100%の4段階で設定が可能(点灯照度切替機能)
点灯/フラッシングの設定が可能
点灯時間は3秒から5分の間で7段階の設定が可能(オフディレイ動作なし)
昼夜判別機能付き
電池を3個以上使用する場合や日照が弱い場所に設置する場合、また点灯頻度が高い場合にはソーラーパネルの増設により充電効率をアップすることを推奨します。
検知入力=外部のa接点入力で点灯させることが可能
検知出力=a接点出力にてパッシブセンサー検知時はワンショット(2秒)、検知入力時は入力時間に連動して出力
パッシブセンサーを無効にする機能があり、検知入力のみで点灯させることが可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂、ソーラーパネル:樹脂質量(g)本体:約1000(電池含まず)、ソーラーパネル:約700(コード含む)、専用電池(1個):約95出力(検知)無電圧a接点 DC30V 0.1A以下感度70%~130%入力(検知)無電圧a接点センサー(検知)有効/無効使用周囲温度(℃)0~+40ソーラーパネル種類シリコン単結晶タイプ3.2W検知方式パッシブインフラレッド式動作モード約5Lx~∞Lx(昼夜判別)設置場所屋外(防雨構造 IP55)配線方式専用電池:コネクタ式、ソーラーパネルコード:プラグ式(コード長:5m)、検知入力・出力:端子式明るさ(Lm)最大1000検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式10%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作なし)点灯方法点灯/フラッシング