24ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
954件中 921954
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせお待ちくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。
セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
トラスコ品番495-4092
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
大音量電子ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)大音量電子ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ボックス付警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)ボックス付警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
本体、ダミーレンズ、取付台、ケーブルがついています。 LED表示灯が点滅して夜間でも高い威嚇効果を発揮します。 単3マンガン電池4本(別売)で約6ヵ月間表示灯が点滅します(アルカリ電池なら約1年)。
仕様屋内用、赤色点滅タイプ質量(kg)0.47電源単3乾電池×4(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×125×49
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕TAKEX(タケナカエンジニアリング)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)質量(g)150タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒寸法W112 H70 D23スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン出力10mW以下角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135音量約90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)タイマー設定倒れ検知タイマー検知方式送信機:防爆・防滴型転倒表示灯(赤色LED)送周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
ネットランチャーPrо TAKEX(タケナカエンジニアリング)ネットランチャーPrоTAKEX(タケナカエンジニアリング)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180° TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180°TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
180°警戒の壁面取付用パッシブセンサー
材質樹脂質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : 動作連続、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×127機能カウント機能(2回/4回切替式)、異常警報機能(機器異常、低電源電圧異常)消費電流(mA)20以下角度調整範囲インナーユニットで左右90°ごとに上下5段階使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など (別売アタッチメントで天井面可)警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常時:点滅(約2秒おき)、低電源電圧異常時:連続点灯警戒距離立体警戒・180° 最長部8m64本(32対)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー
材質樹脂(ホワイト)質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V(AC24V)・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×127消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下20°、水平±5°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報動作時:連続点灯〔機器異常〕: 連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)
ポールサイドカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールサイドカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
赤外線センサーPXBシリーズ用のポールサイドカバー
材質ポリカーボネイトワインレッド質量(g)約200対応機種PXB-50HFA、PXB-100HFA、PXB-200HFA、PXB-50F、PXB-100F、PXB-200F、PXB-200HFC、PXB-100SW、PXB-100ATC、BUS-50XF、BUS-100XF、BUS-200XF、COM-50XTH、COM-50XTL適合ポール径(Φmm)42~49
訓練用ボール AB-O TAKEX(タケナカエンジニアリング)訓練用ボール AB-OTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
ポール取付アタッチメント PM-P02 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポール取付アタッチメント PM-P02TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B) TAKEX(タケナカエンジニアリング)自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
DAW-81用シルバーカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-81用シルバーカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAW-71用シルバーカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-71用シルバーカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
面付ブラケット BSB-10 TAKEX(タケナカエンジニアリング)面付ブラケット BSB-10TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Lブラケット MB-M32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)Lブラケット MB-M32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
照明制御ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)照明制御ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。 パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。 リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。 照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。 ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。 操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。 照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。 照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。
材質樹脂質量(g)約1000消費電力(W)15電源(センサー用)DC12V・400mA配線接続ネジ式端子台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A)入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内(壁掛式)タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
専用接着材 TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用接着材TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質新金属プレート(フルコート加工)質量(g)約480検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続リード式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
立位お知らせたつおくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)立位お知らせたつおくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
材質樹脂電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、着座センサー:33高さ(cm)送信機:14.25厚さ(cm)着座センサー:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33
徘徊お知らせ感知くん TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)230(電池除く)電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター幅(cm)送信機:15高さ(cm)送信機:10.5奥行き(cm)送信機:8
徘徊お知らせ開見ちゃん TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ開見ちゃんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー材質樹脂電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1幅(cm)送信機:3高さ(cm)送信機:16.62奥行き(cm)送信機:2.2
ワイヤレス緊急呼出セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス緊急呼出セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
169,000税込185,900
1個
5日以内出荷
電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1幅(cm)送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1縦(cm)受信送信機:24.5厚さ(cm)受信送信機:11.95
ワイヤレス起き上がりくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス起き上がりくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)25(送信部除く)厚さ(cm)0.4(送信部除く)
ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)40(送信部除く)厚さ(cm)0.6(送信部除く)
徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせお待ちくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、マットセンサ-:80厚さ(cm)送信機:14.25、マットセンサ-:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、マットセンサ-:30
パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池) TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。
用途室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信しますトラスコ品番820-4970材質樹脂幅(mm)150高さ(mm)105奥行(mm)80電源単3電池×2本(付属)送信出力10mW以下設置場所屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)