949件中 921949
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 屋外用防滴警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用防滴警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 大音量電子ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    大音量電子ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • ボックス付警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ボックス付警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
  • センサガード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサガード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。 据置き、壁付どちらでも可能です。 電池の交換をお知らせする機能付です。
    トラスコ品番461-0032質量(g)200電源単3乾電池(3本・別売)使用温度範囲0~+40℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.5×43×75電池寿命警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時)検知方式立体検知(104°×最長部5m)設置場所屋内音量(dB)90以上
  • 投光器電池型赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    投光器電池型赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    投光器を電池で駆動させる、片側配線の赤外線センサーです。
    質量(g)投光器:約690(電池含む)、受光器:約600出力【タンパー】接点方式:無電圧接点:b接点、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵、接点動作:受光部カバーをはずした際に出力(連続出力)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×94×102電源電圧(V)投光器:DC3.6(専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5~28(極性なし)機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、カバー補正機能、受光感度表示機能、モニター出力機能、投光パワー切替機能、検知応答時間切替機能、タンパー機能消費電流(mA)受光器/65以下(最大時)応答時間(秒)検知/0.05、0.1、0.25、0.7(4段階切替式)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)外観カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)電源表示灯通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)設置場所(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)屋内・屋外(防雨構造 IP55相当)警報出力【接点方式】無電圧接点:a接点/b接点切替式【接点容量】AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵【接点動作】標準/リアルタイム、動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【アラーム】検知時:赤色点灯【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°警戒距離30m以内距離余裕10倍(300m)電池寿命(年)【投光器】投光パワー20m設定:約3(常温、2連電池パック使用時)、投光パワー30m設定:約1(常温、2連電池パック使用時)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
  • 防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
    適合電池切れ時:点滅、信時:点灯材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)質量(g)150タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒寸法W112 H70 D23スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン出力10mW以下角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135音量約90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)タイマー設定倒れ検知タイマー検知方式送信機:防爆・防滴型転倒表示灯(赤色LED)送周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
  • ネットランチャーPrо TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ネットランチャーPrо

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
    性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
  • パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180° TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180°

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    180°警戒の壁面取付用パッシブセンサー
    材質樹脂質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : 動作連続、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×127機能カウント機能(2回/4回切替式)、異常警報機能(機器異常、低電源電圧異常)消費電流(mA)20以下角度調整範囲インナーユニットで左右90°ごとに上下5段階使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など (別売アタッチメントで天井面可)警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常時:点滅(約2秒おき)、低電源電圧異常時:連続点灯警戒距離立体警戒・180° 最長部8m64本(32対)
  • ポールサイドカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールサイドカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    赤外線センサーPXBシリーズ用のポールサイドカバー
    材質ポリカーボネイトワインレッド質量(g)約200対応機種PXB-50HFA、PXB-100HFA、PXB-200HFA、PXB-50F、PXB-100F、PXB-200F、PXB-200HFC、PXB-100SW、PXB-100ATC、BUS-50XF、BUS-100XF、BUS-200XF、COM-50XTH、COM-50XTL適合ポール径(Φmm)42~49
  • 訓練用ボール AB-O TAKEX(竹中エンジニアリング)

    訓練用ボール AB-O

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
  • ポール取付アタッチメント PM-P02 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポール取付アタッチメント PM-P02

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
  • DAW-81用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-81用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAW-71用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Lブラケット MB-M32 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Lブラケット MB-M32

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 照明制御ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    照明制御ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。 パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。 リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。 照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。 ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。 操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。 照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。 照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。
    材質樹脂質量(g)約1000消費電力(W)15電源(センサー用)DC12V・400mA配線接続ネジ式端子台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A)入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内(壁掛式)タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵
  • LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
  • 赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
    材質新金属プレート(フルコート加工)質量(g)約480検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続リード式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
  • 立位お知らせたつおくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    立位お知らせたつおくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    材質樹脂電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、着座センサー:33高さ(cm)送信機:14.25厚さ(cm)着座センサー:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33
  • 徘徊お知らせ感知くん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)230(電池除く)電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター幅(cm)送信機:15高さ(cm)送信機:10.5奥行き(cm)送信機:8
  • 徘徊お知らせ開見ちゃん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ開見ちゃん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー材質樹脂電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1幅(cm)送信機:3高さ(cm)送信機:16.62奥行き(cm)送信機:2.2
  • ワイヤレス緊急呼出セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレス緊急呼出セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    169,000税込185,900
    1個
    5日以内出荷
    電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1幅(cm)送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1縦(cm)受信送信機:24.5厚さ(cm)受信送信機:11.95
  • ワイヤレス起き上がりくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレス起き上がりくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)25(送信部除く)厚さ(cm)0.4(送信部除く)
  • ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    電源アルカリ電池(単4×2本)幅(cm)80(送信部除く)縦(cm)40(送信部除く)厚さ(cm)0.6(送信部除く)
  • 徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせお待ちくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、マットセンサ-:80厚さ(cm)送信機:14.25、マットセンサ-:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、マットセンサ-:30
  • パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。
    用途室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へ送信しますトラスコ品番820-4970材質樹脂幅(mm)150高さ(mm)105奥行(mm)80電源単3電池×2本(付属)送信出力10mW以下設置場所屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)