「お風呂のドア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂
質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開
防水性JIS防水等級7相当
接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)15
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂
質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉
防水性JIS防水等級7相当
接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)18
マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです
スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)
電波到達距離:約100m(見通し距離)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約100(電池を含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外(IP67相当)
表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)。電波到達距離:約100m(見通し距離)。電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型
質量(g)約90(電池を含む)
電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3
出力10mW以下
構造日常生活防水構造 IP67相当
機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
関連キーワード