「キーボックス 屋外用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源も電池も一切不要の保管庫。
ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。
保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。
カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。
メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本
寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2
質量(g)約2000
設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
防塵防水性能IP65
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。
4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。
カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当)
亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。
オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式
質量(kg)約1.5
設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード