「コード付きカメラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーとの連動が可能です。(検知出力は端子台式)
仕様【検知出力設定】EE連動/非連動(EE:昼夜判別制御)、【検知出力】無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5 A
材質(ライト部)アルミダイキャスト、(本体)樹脂
感度70%~130% (ボリュームにて調整 中点100%)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)
出力時間オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
検知方式パッシブインフラレッド式
動作モード昼夜判別/約5Lx~∞Lx (ボリュームにて調整)
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP55)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、接点出力:端子式
検知エリア(m)最長部12(立体型)
調光方式0%/20%/50%/100%
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
点灯方法点灯/フラッシング
電源はプラグコード(5m)付きですのでコンセントに差し込むだけで使用できます。
また、外部接点出力(a接点)にもコード1mを付属していますので、カメラ起動用など他の機器との連動が簡単にできます。
防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので、設置場所を選びません。
また、取付プレート部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しています。
動作時間調整でライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。
フラッシング(点滅)機能のための動作時間調整を独立して設定、連続点灯している時間とフラッシングしている時間を自由に調整できますので、防犯用としての威嚇効果も倍増します。また、消灯報知としても利用できる、すぐれた機能です。
昼夜判別機能(E・Eスイッチ)で省エネ促進。
ゼロクロス(フィラメントにソフトな電圧の印加方法)点灯により、電球寿命の低下をおさえます。
仕様センシティブゾーン:12対
材質樹脂
質量(g)約1480(プラグ付コード・信号線含む)
消費電力(W)2W+100W(使用電球による)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続電源線:プラグ式(5m)、信号線:リード線式(1m)
感度約20%~180%(中点時100%)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式無電圧出力(a接点)
取付け方法フランジ式(壁面・天井面)
出力信号接点保護抵抗3.3Ω内蔵
動作モード約10Lx~∞(照度問わず)〈ライトの点灯可能照度〉
設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
検知エリア(m)最長部12(立体型)
接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
点灯時間点灯(連続):約2秒~約5分、フラッシング(点滅):0秒~約5分
動作接点検知時間+オフディレイ約2秒
適合電球ビーム電球:40W~150W(標準装備80W)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。
ダミー用レンズを装着しています。
DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。
屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
レンズダミーレンズ
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応
設置場所屋内
カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45°
赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚
形状ドーム型
質量(g)約370
取付方式天井設置/壁面設置 対応
外形寸法(mm)Φ136×H107
レンズ装着:ダミーレンズ
対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45°
電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり
照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂
使用場所屋内用
消費電流300mA(DC12V入力時)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷