センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。シャッターのがたつきや、虫などの小動物の影響、シャッター面からの反射光の影響などを大幅に軽減する独自のダブルビーム方式を採用。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。動作表示灯出力ポイントにより、シャッター巻取りケース内部にセンサーを設置する場合、外部からセンサーの動作確認が行えます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。内蔵アームによりセンサー~反射シート間の距離や高さの調整が自在に行えます。センサー前面や反射シートの汚れなどにより、感度が一定レベルまで低下すると感度表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでコンパクトなデザイン。シャッターのがたつきによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。動作確認に便利な動作表示灯(緑色)付。警戒時:点灯、警報時:消灯。コンパクトなボディながら広い配線スペースを確保。反射性能・粘着力・柔軟性・耐候性に富んだ反射シート。
付属品反射シート3枚、タッピングネジ2本(4×20)
材質ケース・窓/樹脂
色ケース/ホワイト、窓/ブラック
質量(g)約115
検出方式近赤外線ビーム反射方式(ダブルビーム型:投光部6本、受光部2本)
配線接続端子式(M3セルフアップ)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)35以下
使用周囲温度(℃)-20~+50
応答速度1~3秒
設定距離(mm)50~400(センサー~反射シート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
警報出力無電圧リレー接点c接点(警報時:開、閉)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
表示灯動作/緑色LED:警戒時点灯、受光感度/赤色LED:受光感度減衰時点灯、メモリー/黄色LED:メモリー起動時点滅、メモリー表示時点灯
メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(6番端子を使用してメモリー表示灯を常時消灯可)
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
材質樹脂
質量(g)約95
検出方式磁気変調方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)38以下
応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)
使用周囲温度(℃)-20~+50
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
1組
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)約140
検出方式近赤外線ビーム反射方式
消費電流(mA)25以下
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
材質ケース・窓:樹脂
色ケース:ホワイト、窓:グレー
質量(g)130
検出方式磁気変調方式
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)
応答速度1~2秒
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)
メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)
伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した
2ビームタイプの超小型赤外線センサー
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。
設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。
投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)55以下(DC12V時)
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
コントローラ部を超小型化。
線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。
10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。
赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.5以下
応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)
動作表示灯入光時:点灯(赤色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能4周波切替
表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)3.2(最大取付)
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。
超小型のコンロトールボックス
様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。
設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。
a接点/b接点切替式。
センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。
投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。
材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。
設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)
電源DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
保護等級IP54相当
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)65以下
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)
干渉防止機能4周波切替
表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)
保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3.6(取付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙
質量(g)約380
出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
首振角度(°)左右:140、奥行:150
感度調整方法感度ボリューム
使用周囲温度(℃)-20~+55
消費電力(VA)3以下
検知方式近赤外線反射方式
設置場所屋内・屋外(天井面)
干渉防止機能6波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性JIS 5級(IP55)
グリーン購入法適合
自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)
高さ(m)3~6(取付)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
色シルバー
質量(g)約290
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC 12~24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階
環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作
動作表示灯LED7色にて各モード表示
設置場所屋内・半屋外・壁面取付
干渉防止機能6周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒
高さ(m)2~4.7(取付)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。
警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。
奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。
感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。
広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V)
動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯)
フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー
材質樹脂
色白
質量(g)約240
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン)
配線接続コネクター式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲上下角5°~25°
使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯緑色LED(警報出力時:点灯)
警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3
動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)
干渉防止機能6周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。
AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能防雨構造IP55
付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊
材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂
質量(g)約1100
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
消費電力(W)約4
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)
設定方式OSD方式、日本語対応
機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))
通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)
角度調整範囲カメラ部:上下0°~38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°~25°・左:45°・右:45°
電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)
照度(Lx)10(F:1.2)
解像度1920×1080
検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動
動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)
画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)
シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替
検知エリア(m)立体型 (最長部12)
フレームレートフルHD (1080p):30fps
映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))
被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにLEDライト(4灯)とセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。
照明の点灯による威嚇効果も発揮します。(照度4,000lm)防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、
既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能防雨構造IP55
付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、サンシェード:1個、サンシェード固定ネジ(M3×5):2本、調整用モニター出力ケーブル:1本、キャップ:2個、取扱説明書(保証書付き):1冊
材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂
質量(g)約2600
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
消費電力(W)約63
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)
設定方式OSD方式、日本語対応
機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))
通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)
角度調整範囲照 明 部:上下6°~(46°)/左60°/右60°、カメラ部:上下0°~38°/左45°/右45°、センサー部:上下0°~25°、左45°、右45°
電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)
照度(Lx)10(F:1.2)
解像度1920×1080
点灯方式点灯のみ (フラッシングモードなし)
検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動
動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)
画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)
シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替
明るさ(Lm)4000
検知エリア(m)立体型 (最長部12)
点灯時間約3秒/約10秒/約30秒/約1分/約2分/約3分/約5分 (オフディレイ動作)
フレームレートフルHD (1080p):30fps
映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))
被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
調光率(%)0/20/50/100
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
本機はシートシャッターの動きを制御できるコントローラです。
別売品のヒーター付赤外線ビームスイッチセンサーユニットBS-10NH(最大2ビームまで)と組み合わせてシートシャッターの制御が可能になります。
シートシャッターの付近にセンサー部を取り付けることにより、開閉部分での人の立ち止まりや通過を検出し出力します。
また、センサーユニットはヒーター内蔵で結露や凍結、雪の付着などによる誤作動を軽減できます。
2ビーム使用時はスキャニング方式の採用により、2個のビームの相互干渉を防止します。
色ホワイト
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)-22~+50(結露・氷結なきこと)
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a/b接点切替式)、接点動作:オフディレイ(約1秒)、接点定格:AC/DC30V 0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
電源電圧(V)DC10~30
機能接点出力切替機能、AND/OR切替機能、感度調整機能
消費電力(VA)55以下
検知距離(m)10以内
応答速度遮光時(検知時):100msec.以上の遮光を検知
動作表示灯赤色LED、入光時:消灯、遮光時:点灯
材質(外周部)樹脂
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。
来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。
警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。
警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。
来客表示灯が来客報知時に点滅します。
センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。
CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。)
CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
応答速度300ms以上
抵抗(kΩ)入力受付/1以下
電源(センサー用)DC12V・300mA以下
使用周囲温度(℃)-15~+55
配線接続セルフアップ端子式
取付場所屋内 : 壁掛式
質量(g)約1500
材質樹脂
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)
電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
塗装色マンセル2.5Y9/1近似色
使用周囲温度(℃)0~+50
出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止
使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)
動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)
通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)
表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅
材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)
配線接続コネクター式
電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)
消費電流(mA)120以下
角度調整範囲垂直角最大60°
使用周囲温度(℃)-10~+50
感度調整有(感度調整ボリューム付)
設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)
警報の表示赤色LED警報時:点灯
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能IEC規格IP66準拠
仕様壁面取付
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個
質量(g)約2100
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
外形寸法(mm)約Φ150×220×270
電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属)
機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)
消費電流(mA)650
通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
照度(Lx)カラーモード5(F:1.6)
解像度1920×1080
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)
画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)
回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒
デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替
ファンあり(常時動作)
可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°
フレームレートフルHD (1080p):30fps
アラームa接点、4系統
映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)
被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード