「ジニア 種」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。
仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動
材質樹脂
色閃光:赤
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))
光源高輝度LED40個
消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)
設置場所屋内・屋外
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1コ用埋込ボックス適合型。
音色は2種から選択可能。
(1:ピーッピーッピーッ、2:ピー)
音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)DC8~33(極性あり)
消費電流(mA)最大22(DC12V)/最大29(DC24V)
音量(dB)小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)
使用可能温度範囲0℃~+49℃
設置場所屋内
質量(g)約76
材質樹脂
接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。
周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。
保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。
リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。
音色は明瞭で最大75dBです。
6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。
仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒
材質本体:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約104
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチ操作:電源入切
入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。
電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子
消費電流(mA)最大150、待機時25
表示灯電源表示灯:赤色LED
モード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式)
音量(dB)0~75可変(1m先にて)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)
寸法(mm)77×171×70
質量(g)約220
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
消費電流(mA)30以下
検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
長距離型ワイヤレスシステムの受信感度と環境ノイズを測定するチェッカーです。受信感度と環境ノイズを測定することにより、より安定した動作環境を確保することができます。※小電力型ワイヤレスシステムの電波の測定はできません。
アナログメータ表示とビープ音で受信感度や環境ノイズレベルを測定します。
受信周波数は4周波切替可能です。
表示灯にて、受信電波の種別(送信機・中継機・受信機・アンサーバック)が確認できます。
電波確認モード時、登録した機器の電波のみ測定が可能な”登録式”と、登録が不要な”非登録式”が選択できます。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約370(電池含む)
電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション
機能受信周波数切替機能、登録/非登録式切替機能、モード切替機能、電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)
電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)、約12時間(リチウム電池使用時)
表示灯送信機電波表示灯(赤色)、中継機電波表示灯(赤色)、受信機電波表示灯(赤色)、アンサーバック電波表示灯(赤色)、電源表示灯(電池切れ表示)(緑色)、登録モード表示灯(赤色)
登録範囲40台
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続プラグコード式(50cm)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。
【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約220
切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M4 セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)
検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3
動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)
動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m
接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。
鳴動サイクル5秒~30秒
一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。
親切設計
・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
タイマー機能
便利なウイークリー式タイマーが付いています。
・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。
・ON/OFF合計32動作の設定ができます。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1240
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
電源電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54
外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。
タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで
音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。
人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。
視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。
センサー機能
・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。
・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。
・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。
鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒)
親切設計
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
シリーズ商品
・UD-A
誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。
・UD-T
ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。
仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1120
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン)
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内
電源電圧(V))
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む
外部出力DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)
鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質樹脂
質量(g)約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)9(AC100V時)
入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%
設置場所屋内
内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別呼出
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池を含む)
出力10mW以下
電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外
表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー
電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。
あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂
質量(g)約550
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)
検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します
動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分
出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)
感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]
動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950
消費電力(W)AC電源使用時:13
出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A
電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。
保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。
洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。
ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。
材質本体:樹脂
色本体:ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続端子式
検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)
接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給)
電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅
音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式
使用場所屋内用
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。
セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K
種別1扉セット
電波到達距離(m)約100
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。
セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350
種別1扉セット
電波到達距離(m)約100
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。
誘導音/鳥の鳴き声選択
標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量設定ができます。
昼夜判別機能搭載!
盲人のための国際シンボルマーク付属
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)
材質樹脂:UD-E(W)
色白
質量(g)約620
使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
周波数(Hz)誘導音:770・640
消費電力(W)3
出力電源:DC12V/50mA
配線接続端子式
入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動
時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動
音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
誘導音ピン・ポーン
鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式差動式
仕様2種ヘッド
トラスコ品番110-8439
材質ABS樹脂
直径(Φmm)102
高さ(mm)44.5
質量(g)240
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内(天井)
警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)
ケーブル長(m)3
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。
周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)
種類1種ヘッド
電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源
電池寿命約2年(1日10回送信として)
検知方式差動式
設置場所屋内:天井面取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機
種別卓上型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570
電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2328-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12
消費電力(W)3
仕様収容回線:収容回線1回路
種別アナログ一般回線
接続方式モジュラージャック
外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A
バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)(通報装置)約400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。
放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。
2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。
火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」
禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」
警報音 「ピピピピ・・・」
炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。
丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。
音声出力は70dB以上の大音量です。
3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本
種別熱式
材質樹脂
型式紫外線式(DC3V・300mA)
色ホワイト
質量(g)約230(付属電池約50g含む)
電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)
外径×高さH(Φmm×mm)120×45
配線接続端子式(セルフアップ端子)
使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)
接点方式NPNオープンコレクタ出力
出力時間音声出力時間に同期
検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)
電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年
タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)
音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)
設置場所屋内(天井面、壁面)
動作炎検知時に音声報知
鑑定型式番号鑑放第20~4号
警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯
音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」
動作接点ワンショット動作(出力時:ON)
接点定格DC30V・50mA
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機
種別携帯型受信機+送信機
寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)見通し約100
アズワン品番7-2297-02
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式)
2種類の音声を登録できます。
・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。
・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。
・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。
半屋外設置可能!
防雨構造IP43相当
・半屋外でも使用可能です。
・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。
親切設計
・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。
・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。
テスト音声
出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。
音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。
音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。
材質樹脂
色白
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
出力電源:DC12V/50mA
配線接続端子式
音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可]
時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
入力電源AC100V(50/60Hz)・3W
接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動
時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。)
音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替]
判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別非常
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池を含む)
出力10mW以下
電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外
表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。
音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。
2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。
禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」
火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」
警報音「(ピピピ・・・)」
室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。
検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階)
検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階)
音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。
安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき)
センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)
付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本
材質樹脂
質量(g)約190
出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
音量音量ボリュームにて調整可(無音~最大)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)
検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)
音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)
感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて]
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作
警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯
音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」
音声出力動作:炎検知時に報知
検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。
外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで)
禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。
警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。
ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。
電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。
始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂
色ブラウン
質量(g)約230(付属電池約50g含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)
検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)
配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)
音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)
接点方式NPNオープンコレクタ出力
出力時間音声出力時間に同期
検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)
電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)
音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)
感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
設置場所屋内:天井面・壁面
警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯
消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)
接点容量DC30V・50mA
音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」
動作接点ワンショット動作(出力時:ON)
音声出力動作:炎検知時に音声報知
検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約320(電池含む)
種類1種ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式差動式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)
設置場所屋内
表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。
予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。
トイレ安心報知システムに
徘徊検知にも応用可能
最大15台までの送信機データを表示
3台まで増設可能
AC-30C接続で個別出力可能
親切設定
仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台
材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET
色本体:ホワイト
質量(g)約1100
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)8
出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC12
機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能
消費電流(mA)330
設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間
チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯
動作モード切替:保持モード及び10秒モード
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します!
放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。
炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。
炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。
丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。
警報ブザーは70dB以上の大音量です。
3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本
種別熱式
材質樹脂
型式紫外線式(DC3V・50mA)
色ホワイト
質量(g)約200(付属電池約50g含む)
電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)
外径×高さH(Φmm×mm)120×40
配線接続端子式(セルフアップ端子)
使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)
接点方式NPNオープンコレクタ出力
検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)
電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年
タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)
設置場所屋内(天井面、壁面)
鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号
警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)
警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯
動作接点オフディレイ10秒間連続出力
接点定格DC30V・50mA
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
重要な保安情報や設備情報を5回路表示で集中監視ができます!
色ホワイト
質量(g)約950
消費電力(W)AC100V時 7W もしくは DC時300mA以下
出力【個別出力】 [5回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A【総合出力】 [1回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC125V・2A / DC30V・2A
電源DC12V(13.8V)・500mA(センサー用・AC100V時)
電源電圧AC100V(50Hz/60Hz) もしくは DC10~30V
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点 切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)【1CH】防犯警報音1(MH-7)、【2CH】ピッピッピッピッ、【3CH】ピーポーピーポー、【4CH】防犯警報音2(MH-7)、【5CH】プルプルプルプル
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯 / 保持動作時 点滅、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
材質(外周部)樹脂
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。
副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内)
警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。
赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。
コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。
1CHに限りディレイ機能を設定することができます。
「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。
10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)
電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
塗装色マンセル2.5Y9/1近似色
使用周囲温度(℃)0~+50
出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止
使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと)
動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持)
通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上)
表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅
材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。
保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。
材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続端子式
検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)
電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯
音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
関連キーワード