「センサースペーサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットスイッチ「MG-203T」用のスペーサーです。
鉄扉などの磁性体にマグネットスイッチを取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。
その際に本スペーサーを用いて磁性体から離して取付けることで、セット距離が改善します。
赤外線センサー「PXB-HFA」シリーズ用の壁付スペーサーです。
赤外線センサーを壁面に取り付けた際に、立ち上げ配管を壁付スペーサー内に収納し、配線の露出を防ぎ、セキュリティ性の向上及び意匠性を向上させます。
赤外線センサーのカバーと同じ樹脂製のため、意匠性に優れます。
2ビーム赤外線センサー用の壁付スペーサーと異なり、連結使用は不可です。
1 個単位です。
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)約500
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)340
塗装電着黒塗装
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
適合機種PB-TE・PR-11BE用
1組
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1組
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
付属品両面テープ、スペーサー、入切ステッカー
材質樹脂
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1
幅(cm)送信機:3
高さ(cm)送信機:16.62
奥行き(cm)送信機:2.2
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続M3端子接続式
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
付加機能ループチェック用テスター孔
設置場所ドア、窓などの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続端子接続式
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。
金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具
付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷