2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)押しボタンスイッチ
ボタン部は「無地」です。「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。ボタンを押すとc接点出力します。1個用スイッチBOX対応
取付1個用スイッチBOXに適合 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7 設置場所屋内 接点容量DC24V
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)押しボタンスイッチ
ボタン部は「無地」です。「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。ボタンを押すとc接点出力します。1個用スイッチBOX対応
取付1個用スイッチBOXに適合 質量(g)63 スイッチワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力) 出力無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7 使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂 設置場所屋内 接点容量DC24[V] 1[A]
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷