「ドアコネクタ スライドドア用」の検索結果
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約30(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中