4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機 種別携帯型受信機+送信機 寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5 質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60 電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-2297-02
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室 仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K 質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む) 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。 仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台 セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K 材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂 【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能) 受信可能距離約100(見通し距離) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時 充電時間(時間)約5 設置場所シーツの下、敷布団の下 表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 防水仕様簡易防水構造 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷