9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室 仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K 質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む) 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネルコントローラ
業務用での使用を前提に「警戒・解除・警報停止・復旧」の簡単4操作でその日からでも使用・運用可能です。 樹脂成形を使用することにより小型・軽量化を図り、Lot生産による大量生産・計画生産により低価格化を実現しました。小型・軽量・低価格にはなりましたが、旧型商品よりも大幅スペックアップしています。 バックアップには小型軽量のニッケル水素電池(DC12V1000mA)を採用しました。満充電時30分のバックアップが可能です。 セキュリティ業務に耐えうるプロ仕様の設計で、工場・ビル・オフィスなどのセキュリティ用コントローラとして安心してご使用頂ける仕様です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで遠隔(有線)での一括警戒/解除が可能です。(適合商品KE-500R)20CH・30CH・40CHへの増設が可能です。 4台までのコントローラを接続することができます。10CH主盤―10CH副盤(最大3台)、20CH主盤―20CH副盤の使い方ができます。 1~4CHの信号入力はa/b接点切替が可能です。 ディレイ機能が選択可能です。入退館別にタイマー設定が可能で、リモートスイッチと併用できます。 個別出力ユニット(別売、CX-10)が内蔵可能です。同一品番ユニットを個別警報出力ユニットとしても個別警戒出力ユニットとしても使用できます。本体内に個別警報・個別警戒の出力ポートが各1ヶ所設けてありますので内蔵可能です。
仕様【警戒地区数】10地区、【通信連動】多CH化:最大4台(20ch・30ch・40ch)、主副盤:10ch主盤1台に対して副盤3台、20ch主盤1台に対して副盤1台(30ch・40chの副盤対応は不可)、【リモート入力】2路式(KE-500Rが適合)、【ループ異常時動作】ループ異常時に警戒操作を行うと強制警戒となり発報、【操作スイッチ】警戒、解除、警報停止、復旧、個別、【警報時間】5、10、30、60、120、180、300秒、連続 材質樹脂 質量(g)約2500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×240×63 消費電流(mA)20以下 使用周囲温度(℃)-10~+50 ブザー音電子ブザー:約80dB以上 タイマー時間0、30、60、120秒 警報出力無電圧c接点×1 表示灯緑色灯/(警戒時)点灯・(解除時)消灯、赤色灯/(警戒時)正常時 消灯・異常時 点灯・メモリ 点滅、(解除時)正常時 消灯、(異常時)点灯(入力に同期) 定格電源AC100V±10%、(センサー電源)DC12V・0.5A バックアップメモリ満充電時30分以上の停電補償が可能、ニッケル水素電池DC12V1000mA内蔵 信号入力侵入:無電圧b接点×10(1~4chはa接点切替式)、外部タンパー:無電圧b接点×1(設定で機能停止可)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 材質樹脂、ABS樹脂。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機 寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5 質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60 電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-2328-02
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機 種別携帯型受信機+送信機 寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5 質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60 電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-2297-02
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台 セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約45、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて) 充電時間(時間)約5 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。 仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台 セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K 材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂 【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装 質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) 電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1) 機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能 応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能) 受信可能距離約100(見通し距離) ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時 充電時間(時間)約5 設置場所シーツの下、敷布団の下 表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯) 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー 防水仕様簡易防水構造 連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) バックライト液晶:あり(緑色) 使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷