カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(21)
  • 大和鋼管(6)
  • アルインコ(5)
  • 大洋製器工業(6)
  • 仙台銘板(33)
  • ユニット(109)
  • エスコ(148)
  • タカミヤ(42)
  • つくし工房(162)
  • 未来工業(107)
  • 昭和商会(71)
  • グリーンクロス(60)
  • アラオ(48)
  • 国元商会(45)
  • TRUSCO(34)
  • HOJO(32)
  • ゲート工業(28)
  • 平和技研(23)
  • 君岡鉄工(21)
  • 三洋化成(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールアタッチメント(2個1組) BP-04 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント(2個1組) BP-04TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
ソーラー式電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°使用周囲温度(℃)-10~+50送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
単管金具特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら