「周波数 特定小電力トランシーバー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特定小電力無線(920MHz帯)を使用しているため、配線工事が不要です。本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。送信機ごとに固有IDによる電波送信を行います。使用可能周囲温度の下限は-30℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などでの操作機としても使用可能です。〔IPX5相当の防水性能〕防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。
質量(g)約65
電源電磁誘導自己発電式
受信可能距離約80m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-30~+60(結露なきこと)
外観ABS+PC 樹脂
設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)
アンテナ空中線内蔵型
送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
4段ビームの赤外線センサーと24.15GHz帯のマイクロ波センサーを一体化した複合センサーですので、悪天候下でも高信頼性を実現します。本商品は国内電波法で許可された「特定小電力無線局、移動体検知センサー用無線設備」に該当しますので、お客様側での無線局免許の申請など一切の手続きは不要です。周囲の環境に応じて、自動的に適正感度を維持するAGC回路内蔵。独自の技術によりハイレベルな耐電波、耐ノイズ性能を実現。ポールには背中合わせで取り付けられます。美観もよく、警戒線を同一高さに設定できます。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:2420、受光器:2570
出力環境/接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)警報時:開、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30
消費電流(mA)警戒時175以下(投光器:75以下、受光器:100以下)、調整時210以下(投光器:75以下、受光器:135以下)
角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05~約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04~約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04
使用周囲温度(℃)-25~+60
到達距離(m)最大/赤外線センサー:1000(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約200
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、警報メモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力、出力切替スイッチ(アンド/オア)※タンパー機能
設置場所屋外(IP54相当)
警報出力接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)
表示灯アラーム/赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色表示灯(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離5m~100m
4段ビームの赤外線センサーと24.15GHzのマイクロ波センサーを一体化した複合センサーですので、悪天候下でも高信頼性を実現します。本商品は国内電波法で許可された「特定小電力無線局、移動体検知センサー用無線設備」に該当しますので、お客様側での無線局免許の申請など一切の手続きは不要です。周囲の環境に応じて、自動的に適正感度を維持するAGC回路内蔵。独自の技術によりハイレベルな耐電波、耐ノイズ性能を実現。ポールには背中合わせで取り付けられます。美観もよく、警戒線を同一高さに設定できます。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:2150、受光器:2300
出力環境/無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/無電圧接点b接点(警報時:開)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05~約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04~約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04
使用周囲温度(℃)-25~+60
到達距離(m)最大/赤外線センサー:500(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約100
警報出力無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)
表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離1m~50m
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID
性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式
出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A
電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)
電源電圧DC12~24V±10%
出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45
モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)
消費電流(mA)100以下
コントロール1点
到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)
電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上
周波数(MHz)314(信号周波数)
電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定小電力無線 312MHz
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID
性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式
出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A
電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)
電源電圧DC12~24V±10%
出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45
モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)
消費電流(mA)100以下
コントロール1点
到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)
電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上
周波数(MHz)314(信号周波数)
電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定小電力無線 312MHz
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)。サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様(空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ
材質樹脂
色蛍光イエロー
質量(g)約330(電池除く)/1台
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
電源電圧(V)DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式
消費電流(mA)100以下
電池寿命(時間)約15(連続使用)
使用周囲温度(℃)-25~+60、-10~+50(電池使用時)
送信出力10mW
付加機能電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー)
表示灯アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯
電波到達距離(m)約200(見通し距離)
送信周波数(MHz)429帯(特定小電力機器の無線設備)
1組(2個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き)
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると
お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)3
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替
消費電流(mA)160
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、
無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、
パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)2.5
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替
消費電流(mA)130
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷