「外付けハードディスク 1t」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6.2型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した、AHD・アナログ入力対応壁掛型デジタルレコーダー!
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
壁掛構造で6.2 型液晶モニターとデジタルレコーダーを一体化。省スペースでの設置が可能です。
大記録容量ハードディスクドライブ(1TB)の標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
ハードディスクドライブを増設(オプション)することによりミラーリング録画可能。
同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、
緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)
本体、PC、スマートフォン、タブレットから制御出力のON/OFFの操作が可能です。
AHD・アナログカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
同軸重畳制御機能により、本機とUTC 対応AHD カメラを同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からのOSD 設定が可能です。
また、AHD PTZ カメラ(PTZ-910AH)接続時はPTZ 制御が可能です。
各種スマートフォンのブラウザでライブ映像を確認することができます。
また専用アプリケーションを入れる事により、再生映像の確認ができます。
(同時アクセス 最大ライブ4人、再生2人)
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2以上、iPad Mini、iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、ロック用レンチ1個、壁付け用ネジ (Φ4×20) 4本、結束バンド5本、マウントベース1個
容量1TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(ハードディスク増設時ミラーリング録画可能)
質量(g)約3100(ハードディスク1台増設時)
消費電力(W)22
表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで
制御同軸重畳制御(UTC):サプライヤー社製AHDカメラのみ対応、制御出力:無電圧a接点 DC24V/1A AC125V/0.5A×1
電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×74(突起部含まず)
使用湿度範囲10~80%
使用可能温度範囲5~45℃
解像度1920×1080 (60枚/秒)、1280× 720 (120枚/秒)、944× 480 (120枚/秒)、944× 240 (120枚/秒)、472× 240 (120枚/秒)
モニター出力出力解像度: 1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576/720×480 HDM(I タイプA)コネクター×1、スポット出力:VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×2(設定によりモニター出力/スポット出力選択切替)
ファイルバックアップUSBメモリー
接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1
スピーカー1W、8Ω×1
モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索
液晶モニター6.2型TFTカラー、800×480、LEDバックライト
画質4段階(最高、高、標準、低)
信号方式NTSC方式準拠
音声圧縮形式ADPCM
記録間隔30段階(1~30枚/秒)
映像圧縮方式H.264
音声入力-4dBs 10KΩ RCA×4
音声出力-4dBs 100Ω RCA×1
映像入力AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×4
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー !
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。
付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。
カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。
専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。
(同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人)
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途
映像圧縮方式H.264
音声圧縮形式ADPCM
解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒)
画質4段階(最高、高、標準、低)
記録間隔30段階(1~30枚/秒)
モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索
表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで
ファイルバックアップUSBメモリー
録画時間最大30秒(プリアラーム録画)
音声出力-4dBs 100Ω RCA×1
接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1
電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)
使用可能温度範囲5~40℃
使用湿度範囲10~80%
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
関連キーワード