46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)天井取付型マルチホーン
簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。 センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。 電源入力はDC10~30Vです。 いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。 直接雨がかからない半屋外にも設置できます。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
入力電源(V)DC10~30(極性なし) 入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式) 設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所) 材質樹脂
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト
緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線
材質(本体)樹脂 質量(g)約170 配線接続M3セルフアップ端子式 入力起動:無電圧a接点入力 電源電圧(V)DC10~30 消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下 使用周囲温度(℃)-10~+50 材質(カバー)樹脂 点滅点滅2パターンと点灯切替 設置場所屋内 使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC8~30(極性あり) 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-10~+50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー 検出方式パッシブインフラレッド方式 電源電圧DC9~30V(極性なし) 消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 質量(g)約130 材質樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。 センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。 センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。 検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可) 配線に便利な端子接続式。 シンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー 付属品Mレンズ 材質樹脂 質量(g)約120 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45 電源電圧DC9V~28V(極性なし) 検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ) 配線接続セルフアップ端子式 機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可)) 角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ) 使用可能温度範囲-10℃~50℃ 検知距離(m)5 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵) 表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可) 信号処理カウント方式(2、4回切替)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)露出型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約240 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込型人感スピーカー
天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」 材質樹脂 質量(g)約310 電源(V)DC10~30(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台に配線 入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生) 消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下 検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10° 出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 使用周囲温度(℃)-15~+55 タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定) 付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変) 動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可) 設置場所屋内(天井面)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約270 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知) 配線接続コネクター式 電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲垂直角最大60° 使用周囲温度(℃)-10~+50 感度調整有(感度調整ボリューム付) 設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m) 警報の表示赤色LED警報時:点灯
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)インテリジェント型パッシブセンサー
小動物識別性能を向上させたツインミラー方式とファジイ処理のダブル方式。 センサーに2組の光学ユニットとデュアルツイン素子+ツイン素子(PA-IN-5605はツイン素子×2)を内蔵しています。 この光学ユニットで構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 また、ファジイ処理により、小動物の識別能力をさらに向上させています。 警戒バリエーションが3種類あり、設置場所に適した機種を選択できます。 天井面・壁面のどちらにも施工ができます。(スポット警戒型は天井面取り付け専用) 埋込用アタッチメント(BU-5600)もあります。 カバーを狙った悪質なマスキングなどの妨害行為を素早く検知できる外力警報機能を搭載。 素子や素子周辺回路を監視する自己診断機能・機器異常監視搭載。 カバーの装着不良や開閉を監視するタンパー機能搭載。 人の僅かな動きだけでも敏感に検知可能な微動検知機能搭載。 調整時にエリアを目視で確認できる照準機能搭載。 独自の機構により本体を取り付けたまま、容易に水平調整が可能。(天井取付面のみ) 電源電圧はDC9~30Vまで対応。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかを確認できるアラームメモリー機能を搭載。
用途人体検知センサー 付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本 材質樹脂 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×65 電源電圧DC9~30V (極性なし) 配線接続分離式ベースの端子台に配線接続 機能機器異常監視機能(素子周辺回路の断線・破損等を監視)、低電源電圧異常監視機能(電源電圧の異常低下を監視)、位置異常監視機能(照準機構の戻し忘れを監視)、タンパー機能(カバーの装着不良を監視)、自己診断機能(素子周辺回路の定期診断)、外力警報機能(カバーに加えられた外力を検知)、微動検知機能(人間のより小さな動きを検知)、アラームメモリー機能(警報履歴の表示) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対) 材質樹脂 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし) 角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと) 接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 検知方式パッシブインフラレッド方式 接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 動作接点ワンショット動作(約2秒)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラ
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。 ダミー用レンズを装着しています。 DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。 屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと) レンズダミーレンズ 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応 設置場所屋内 カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45° 赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ダミーカメラ
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本 材質アルミダイカスト シルバー 質量(g)約1700(配線BOX装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時) 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応 防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 設置場所屋外/屋内 赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラ
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚 形状ドーム型 質量(g)約370 取付方式天井設置/壁面設置 対応 外形寸法(mm)Φ136×H107 レンズ装着:ダミーレンズ 対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45° 電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり 照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂 使用場所屋内用 消費電流300mA(DC12V入力時)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm) 形状ボックス型 質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く) 外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む) 電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下) 使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
ツインミラー+第2世代ファジィ処理採用!。優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します!。美観を損ねない黒色仕様。新たに黒色の筐体色をラインナップ。神社仏閣やブティック等のダーク色の天井面に取り付けても、センサーが目立ちません。ワイドベース設計。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。第2世代ファジィ処理搭載。信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリム)を採用。単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて、検知しやすく、失報を低減します。広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードでは取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。環境やエコに配慮した設計。低消費電流化および動作電圧範囲の拡大【消費電流:8mA以下、動作電圧範囲:DC7~30V】。雷サージ性能向上。紫外線による黄変防止。独自の機構設計。センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。高密度エリア。外形寸法は PA-6612Wと同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6m まで対応します。最適な警戒エリアの配置。"長距離警戒または高所取付"時と"近距離警戒および低所取付"時で2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現します。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
質量(g)約140 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 感度120% / 100% / 80% / 60% の4段切替式 電源電圧(V)DC7~30(極性なし) 機能自己診断機能、温度補償機能、[高密度検知機能]高密度設定:高所設置や人間の小さな動きだけでも検知 消費電流(mA)8以下 角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 外観樹脂(ブラック) 設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯【アラーム】赤色LEDウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)【メモリー】黄色LEDメモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可) 警戒距離立体警戒最長14m76本(31対) アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライト
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。 仕様センシティブゾーン:12対 材質樹脂 消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当) 使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと) 取付け方法フランジ式 動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅) 動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx) 設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当) 検知エリア(m)最長部12(立体型) 点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分) 適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー パッシブ型
防雨構造なので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。 しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 又、取付ベース部のピッチは、市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 いままでになかった斬新なデザインでエクステリアのコーディネイトにぴったりフィット。スマートなデザインですので屋内・屋外を問わずあらゆるところにマッチします。 近赤外線ビームセンサーが設置できない場所や、エクステリアのデザインが重要視される場所の簡易セキュリティニーズにも対応できるパッシブセンサーです。(但し、本格的な防犯・警備システムへのご使用は避けてください。)
用途屋外での簡易セキュリティ用として 監視カメラの起動用として 音声報知器などの起動用として 屋外での各種自動化用センサーとして 材質センサー部:樹脂(アイボリー)、取付部:樹脂(ダークグレー) 質量(g)約500 電源電圧DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン) 配線接続リード線式 消費電流(mA)25以下 使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP43相当) 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯(アラーム)赤色LED(警報時点灯)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感スイッチ
音も感知する人感スイッチですのであらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがしません。 省エネ用として庭の照明をオン・オフさせたり、車のクラクションでガレージ灯を点灯させるのに最適です。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 動作時間切替で動作時間(タイマー)の設定レンジを、約2秒~約1分可変、又は約5秒~約10分可変のいずれかにすることができます。 新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整がワンタッチで可能になりました。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
材質樹脂 質量(g)約500 消費電力(W)50以下 検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式〔スイッチで機能の選択設定〕、<音感>音波集音方式〔スイッチで機能の選択設定〕 配線接続リード線式 出力形態【大接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:a接点、【小接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:c接点 電源電圧(V)DC10.5~30 出力容量【大接点出力(基本動作)】500W 以下(白熱灯負荷)、AC100V・5A 以下(抵抗負荷)、DC30V・3A 以下(抵抗負荷)、【小接点出力(基本動作)】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 付加機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能 動作時間【大接点出力(基本動作)】約2秒~1分/1分~10分 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕 動作表示灯赤色LED(検知窓部内包)、小接点出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作 動作モード【大接点出力(基本動作)】内部制御/外部制御 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当) 検知エリア(m)<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感ライト
音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。 無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。 動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金 消費電力(W)2以下+使用電球 出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定) 配線接続リード線式 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能 動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作 感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当) 適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライト
電源はプラグコード(5m)付きですのでコンセントに差し込むだけで使用できます。 また、外部接点出力(a接点)にもコード1mを付属していますので、カメラ起動用など他の機器との連動が簡単にできます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので、設置場所を選びません。 また、取付プレート部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しています。 動作時間調整でライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 フラッシング(点滅)機能のための動作時間調整を独立して設定、連続点灯している時間とフラッシングしている時間を自由に調整できますので、防犯用としての威嚇効果も倍増します。また、消灯報知としても利用できる、すぐれた機能です。 昼夜判別機能(E・Eスイッチ)で省エネ促進。 ゼロクロス(フィラメントにソフトな電圧の印加方法)点灯により、電球寿命の低下をおさえます。
仕様センシティブゾーン:12対 材質樹脂 質量(g)約1480(プラグ付コード・信号線含む) 消費電力(W)2W+100W(使用電球による) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続電源線:プラグ式(5m)、信号線:リード線式(1m) 感度約20%~180%(中点時100%) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式無電圧出力(a接点) 取付け方法フランジ式(壁面・天井面) 出力信号接点保護抵抗3.3Ω内蔵 動作モード約10Lx~∞(照度問わず)〈ライトの点灯可能照度〉 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 検知エリア(m)最長部12(立体型) 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 点灯時間点灯(連続):約2秒~約5分、フラッシング(点滅):0秒~約5分 動作接点検知時間+オフディレイ約2秒 適合電球ビーム電球:40W~150W(標準装備80W)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー PA-5312PA
立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー
ホワイト 質量(g)約250 出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷) 検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし) 機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告 消費電流(mA)25以下 角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付) 出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所屋内の壁面および天井面の造営材 表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う 検知エリア(m)立体検知最長12m 材質(外周部)樹脂
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。 音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。 2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。 禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」 火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」 警報音「(ピピピ・・・)」 室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。 検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階) 検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階) 音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。 安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき) センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)
付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本 材質樹脂 質量(g)約190 出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 音量音量ボリュームにて調整可(無音~最大) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて] 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作 警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー付きアクセスコール受信機
人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。 アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。 アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。
質量(g)約380 設置場所屋内:天井取付 表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂 質量(g)約170 出力ダンパー/無電圧接点(b接点) 検出方式超音波集音方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし) 消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時) 角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ) 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯 警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス) メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。 室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。 ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。) DC12V使用時:15mAという低消費電流。 エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。 設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。 埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約330 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92 電源電圧DC9~18V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載) 配線接続M3セルフアップ端子式 機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力 消費電流(mA)15以下(警戒時) 角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5° 使用可能温度範囲-10℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ファジイ型パッシブセンサー
ファジィ理論を採用し、豊富な安心機能、微動検知機能を搭載したパッシブセンサー。 デュアルツイン素子からの2出力を新開発のCPUで検知体と背景の温度差情報、検知体形状の大小情報の2つに分けて処理します。 検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて高度に判断し、警報を出力します。 インテリアによくマッチするコンパクトでソフトなデザイン。 高感度デュアルツイン素子と光学系・信号処理回路の新設計で、さらに高密度な警戒エリアを実現しました。 モードセレクターを切替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。 センシティブゾーン数が2倍(18対→36対)になり、人体などのわずかな動きや、手足などの動きでも比較的検知しやすい高感度の微動検知センサーに早変わりします。 報接点診断機能 センサーが、警報を出力する毎に、警報接点診断回路が動作。万一、誘導雷等により接点が溶着(短絡)や破損(開放)した場合、アラーム表示灯の点滅でお知らせします。 アラームメモリー機能 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 低電源電圧異常 新開発のCPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧がDC8.5V以下に低下した場合、異常警報が働きます。 機器異常 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。 位置異常 警戒ゾーン確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。
用途人体検知センサー 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)147.3×59 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。 台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む) 種類特殊60℃ヘッド 電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源 電池寿命約2年(1日10回送信として) 検知方式定温式 設置場所屋内:天井面取付
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む) 種類1種ヘッド 電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源 電池寿命約2年(1日10回送信として) 検知方式差動式 設置場所屋内:天井面取付
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PA-500
出入口、通路での人体検知に最適なパッシブセンサー PA-500は検知エリアを通過する人体と壁・床などから放射される遠赤外線エネルギーの差を検出するパッシブインフラレッド方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など 仕様「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m 材質カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂 カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト 質量(g)約180 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式パッシブインフラレッド方式 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 消費電力(VA)2以下 検知距離(m)高さ4以下 設置場所屋内:壁面・天井面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー BUS-W
立体警戒型:12m用 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 パッシブインフラレッド方式。侵入者の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチします。 センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視する機器異常警報機能と、電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報) 電源電圧(V)DC9~30(極性あり) 消費電流(mA)20以下 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
パッシブインフラレッド方式としては究極のクロスデュアルツイン素子を搭載。 感度特性・ゾーンの方向性といったラウンド警戒型の諸問題をクリアすることにより、信頼性が格段に向上しました。 天井面の中央に取り付け、1台で約115m2(高さ:3.6m×12m)のエリアを33対のセンシティブゾーン(熱感帯)で広域立体警戒できますので、警備のコストダウンが図れます。 室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。 ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計など独自のN.E.方式を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。) DC12V使用時:15mAという低消費電流。 エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。 フローティング機構により、上下・左右方向のエリア調整が可能。 設置条件によっては微調整ができる感度ボリューム付。 オプションの埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約330 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92 電源電圧DC9~18V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(クロスデュアルツイン+CPU搭載) 配線接続セルフアップ端子式 機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力 消費電流(mA)15以下(警戒時) 使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:天井面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯赤色LED、警報出力時:点灯 警戒距離ラウンド警戒H3.6mΦ12m264本(33対)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
デュアルツイン素子+CPUで検知機能、アラームメモリー機能などをインテリジェンス制御します。 小動物(ネズミ、イヌ、ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。 室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。シーズン毎の感度調整は不要です。 ラインより入ってくる電気的ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計、機構設計など独自のN.E.方式(ノイズエリミネータ)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。 センサーユニット裏面にエリアセレクターとエリア設定表を搭載しておりますので、警戒エリアの設定は簡単です。 動作確認に便利なウォークテストスイッチ付。 エリアが目で確認できる照準エリア調整機構付。 照準調整状態から警戒状態へ自動的に切替わるオートリターン機能付。 安全性を重視したタンパー出力を装備。 オプションのレベルチェッカーで設置環境がチェックできる調整用ジャック付。 オプションの埋込用アタッチメントとの組合わせで、埋込型として使用可能。 壁付時に便利な壁付用アタッチメントもオプション設定。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約330 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下 (抵抗負荷) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×95.5 電源電圧DC10.5~30V (極性なし) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 消費電流(mA)25mA以下 (b接点時)、35mA以下 (a接点時) 角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:24°(可動ベース部にて可) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントにて壁付可能) 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(発報後3分間点滅、47分間点灯・オートリセット動作)(モードセレクターでON/OFF可能)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。天井露出型・天井埋込型の2タイプ。出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。警戒エリア調整機能。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。ワイド:高さ3.5m時 幅2.8m。ナロー:高さ3.5m時 幅1.4m。またエリア角度は3°×10段階・30°まで(垂直角-10°~+20°)調整が可能です。感度調整ボリューム。工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる「感度調整ボリューム」を内蔵しています。
検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 機能エリア幅切替機能、感度調整機能 消費電流(mA)27以下 角度調整範囲垂直(前後)方向:-10°~+20° 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 外観樹脂(ブラック) 設置場所屋内:天井面(取付高さ:最大3.5mまで) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c接点(N.O./N.C.)、接点定格:AC/DC 24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 表示灯【アラーム】緑色LED、警報時:ワンショット点灯(約2秒) 警戒距離スポット警戒(面警戒型)ワイド:最大取付高3.5m時 幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時 幅1.4m×奥行0.5m、10本(5対)※上記のいずれかを選択設定(切替式)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンチブラインド機能付きパッシブセンサー
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて、センサーの前面に妨害行為が施されるのを検出するアンチブラインド機能付きパッシブセンサー。 センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。 遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。 警戒中はアンチブラインド機能による監視を常に行うようにしてください。 ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。 センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。 2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 電源電圧はDC9~30Vまで対応可能です。 人のわずかな動きだけでも敏感に検出できる機能を搭載しています。 センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。 センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。 この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。 モリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
用途人体検知センサー 付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本 材質樹脂 質量(g)約200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×62 電源電圧DC9~30V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツイン+カウント機能) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、微動検知機能(人間の小さな動きだけでも検知できる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備) 消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共) 角度調整範囲上下:19.5°、水平:15°(ベース取付穴にて) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯) 警戒距離立体警戒 最長部12m 64本 (17対)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

屋外でも誤動作を軽減し、高所に設置可能な独自のエリアを構成したパッシブセンサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 トリプルミラー+ファジー処理で検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減できます。 警戒エリアは、最大警戒距離が最長部15mの立体警戒型です。 取付高さは2~3.5mで幅広い設置が可能です。(運用モードによって最大6mまで設置が可能) 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防雨構造です。(IP55相当) 設置場所に合わせて、ホワイトとブラック2種類の外観色の選択が可能です。
仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 質量(g)約1000(電池含まず) 電源専用電池LS33600×1本または2本(DC3.6V) 検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理) 保護等級IP55相当 機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、送信周波数切替機能、送信モード切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準、照準監視機能、環境対策強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能 角度調整範囲水平方向:±45°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整) 使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅 電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時) 設置場所屋外/屋内の壁面 ※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能 動作警報信号:侵入検知時、タンパー異常信号:カバー監視異常時、警報+タンパー異常信号:自己診断異常時・照準位置異常時、定期送信信号:一定時間間隔、電池切れ信号:ローバッテリー時(警報・定期送信により送出) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約1000(見通し距離) 警戒距離立体警戒型 最長部15m、108本(54対) 取付け高さ(cm)200~600(運用モードにより異なります)、低所モード:200~270、高所モード:270~350、ペットモード:250~300 、高密度モード:200~600 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに3組の光学系ユニットを内蔵。それぞれにツイン型素子(新規開発)を搭載した新しいタイプのパッシブセンサーです。3組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の配置設計により、検知性能の向上と誤動作を大幅に低減します。また、外灯の様なデザインと内部のミラーを可動して工リア調整ができる構造により外観からエリアの向きを推測しにくく、セキュリティ性に優れています。 付属電池で約3年間の電池寿命。(1日100回送信として)また、電池は増設ができ、最大で約6年の寿命が得られます。(1日100回送信として) 小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。 取付高さ2.0-6.0mに対応!人が容易に触れない高さに設置できるため、センサーに対するいたずら行為が防止できます。また、高密度モードを使用することで最大6mの高所ヘ設置ができます。(高密度モード時は小動物のキャンセルは無効) ミラー毎に独立した検出部を採用しているため、信号処理により猫などの小動物による誤動作を低減します。また、ベットモードを使用することで、中型犬(体高50cm程度)などもキャンセルできるようになるため、ベットを飼われているところでも運用できます。更にバードストッパーを天面に取りつけることで鳥が止まりにくくなり、予期せぬ誤動作を大幅に低減します。 トリプルミラーを採用した高密度エリア。隙聞の無い高密度警戒エリアのため、抜けの無い警戒が可能です。また内部のミラーを可動させることで、警戒距離や警戒方向の調整が可能で、照準機能を用いた最適なエリア設定も可能です。壁沿い侵入にも対応できます。(壁沿検知機能有効時) 設定した警戒エリア内に誤動作要因がある場合、付属のエリアマスクシートを使用することで対象となるエリアを無効にすることができます。(警戒エリアは照準機能により目視で確認することができます)
仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 ブラック 質量(g)約1000(電池含まず) 電源専用電池SAFT社LS33600×1本または2本(DC3.6V) 検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理) 機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、周波数切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準監視機能、環境対応強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります) 動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅 電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時) 設置場所屋外/屋内の壁面(IP55相当)※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能 動作警報信号:侵入検知時/ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時/ワンショット送信、警報+タンパー異常個号:自己診断異常時/ワンショット送信、照準位置異常時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:ローバッテリー時/警報・定期送信により送出 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも誤動作を軽減し、高所に設置可能な独自のエリアを構成したパッシブセンサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 トリプルミラー+ファジー処理で検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減できます。 警戒エリアは、最大警戒距離が最長部35mの面警戒型です。(運用モードによって最大40mまで可能) 取付高さは2~4mで幅広い設置が可能です。(運用モードによって最大6mまで設置が可能) 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防雨構造です。(IP55相当) 設置場所に合わせて、ホワイトとブラック2種類の外観色の選択が可能です。
仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 質量(g)約1000(電池含まず) 電源専用電池 LS33600×1本または2本(DC3.6V) 検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理) 保護等級IP55相当 機能感度設定機能、運用モード設定機能、自己診断機能、ローバッテリー報知機能、送信周波数切替機能、送信モード切替機能、定期送信機能、温度補償機能、タンパー機能、照準、照準監視機能、環境対策強化機能、壁沿検知機能、ウォークテスト機能 角度調整範囲水平方向:±90°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整) 使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 動作表示【アラーム表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅、侵入検知時:点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時:連続点滅、照準位置異常時:連続点滅、自己診断異常時:連続点滅、ローバッテリー時:連続点滅、【照準LED(赤色、緑色)】照準位置異常時:連続点滅 電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時) 設置場所屋外/屋内の壁面 ※別売品にてポール、天井軒下へ取付可能 動作警報信号:侵入検知時、タンパー異常信号:カバー監視異常時、警報+タンパー異常信号:自己診断異常時・照準位置異常時、定期送信信号:一定時間間隔、電池切れ信号:ローバッテリー時(警報・定期送信により送出) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約1000(見通し距離) 警戒距離面警戒型 最長部35m(※標準モード時)、46本(23対) 取付け高さ(cm)200~600(運用モードにより異なります)、低所モード:200~250(警戒距離最長:400)、標準モード:250~350(警戒距離最長:350)、高所モード:350~400m(警戒距離最長:300)、高密度モード:200~600(警戒距離最長:450) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。 4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。 防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。 AES樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。 建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。 (露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください) ●LEDコントロール機能(L/C) アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。 ●エリアコントロール機能(A/C) 警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。 設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。 ●c接点出力 警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。
用途人体検知センサー 検出方式パッシブ・インフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理) 電源電圧DC9~30V(極性なし) 消費電流(mA)30以下 警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c接点、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω、接点動作(ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで) 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧機械式接点:b接点(N.C.)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力 表示灯赤色LED(ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで) 使用可能温度範囲-20~50℃(結露、氷結なきこと) 設置場所屋内・半屋外の天井面・軒下取付 設置位置4~8m 配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線 質量(g)約950 材質樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)184.5×136 付属品防水用ブッシング1個、タッピングネジΦ4×302本
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。高所設置に対応できる独自の警戒エリア。従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。屋内、半屋外にも施工が可能。防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。強固なハウジングケース。樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。防雨構造。建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)。設置後の運用、点検に役立つ機能。LEDコントロール機能(L/C)。アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。エリアコントロール機能(A/C)。警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。c接点出力。警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。タンパー警報。カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。感度切替機能。検知する感度を4段階に切り替えられます。内装との調和を考慮した黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
質量(g)約950 出力接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力 検出方式パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理) 配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V)DC9~30(極性なし) 機能機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替 消費電流(mA)30以下(メモリー使用時40) 角度調整範囲上下方向:24°、水平方向:±15° 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 外観本体・カバー:樹脂(ブラック) 設置場所屋内・半屋外:天井面・軒下取付 警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで) 表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)【メモリー】黄色LED(2灯) メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離面警戒型 最長部20m 30対(60本) 高さ(m)設置:4~8
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷