2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信感度チェッカー(LoRa変調方式)
長距離型ワイヤレスシステムの受信感度と環境ノイズを測定するチェッカーです。受信感度と環境ノイズを測定することにより、より安定した動作環境を確保することができます。※小電力型ワイヤレスシステムの電波の測定はできません。 アナログメータ表示とビープ音で受信感度や環境ノイズレベルを測定します。 受信周波数は4周波切替可能です。 表示灯にて、受信電波の種別(送信機・中継機・受信機・アンサーバック)が確認できます。 電波確認モード時、登録した機器の電波のみ測定が可能な”登録式”と、登録が不要な”非登録式”が選択できます。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約370(電池含む) 電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション 機能受信周波数切替機能、登録/非登録式切替機能、モード切替機能、電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)、約12時間(リチウム電池使用時) 表示灯送信機電波表示灯(赤色)、中継機電波表示灯(赤色)、受信機電波表示灯(赤色)、アンサーバック電波表示灯(赤色)、電源表示灯(電池切れ表示)(緑色)、登録モード表示灯(赤色) 登録範囲40台
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信感度チェッカー(4周波切替対応型)
受信電波は、メーカー小電力ワイヤレス機器で使用する4種類(F1からF4)を設定切替でき4周波切替対応型のワイヤレスシステムに対応できます。 従来のアナログメーターによる受信レベル表示に加え、新設したサウンドチェック(ビープ音が鳴動する)により、電波測定しやすくなりました。 測定した電波を識別できる表示灯を搭載 送信機直波を受信=【送信機電波】表示灯が点灯 中継波を受信=【中継機電波】表示灯が点灯 環境ノイズを受信=どちらの表示灯も消灯 電源は、市販のアルカリ乾電池(6LR61、9V)またはリチウム電池(U9VL)(アルカリ乾電池を付属) 電池切れ報知機能を搭載しています。(電池切れ表示灯が点灯)
材質樹脂 質量(g)約430(電池含む) 電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション 機能受信周波数切替機能、電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 電池寿命約3時間(アルカリ乾電池使用時)、約6時間(リチウム電池使用時) 表示灯送信機電波表示灯、中継機電波表示灯、電池切れ表示灯、電源表示灯
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷