「小型信号機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5
消費電力(W)約15以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)-5~45
外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)約260
電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続リード線式
入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)約260
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8
消費電力(W)7以下
電源電圧AC100V又はAC200V±10%
表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP□3 相当
信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。
LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。
壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。
電源電圧(V)DC9~14(極性有り)
光源高輝度LEDによる断続発光
点灯回数約300回/分(DC12V時)
配線接続リード線式
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×60.4
材質閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板
関連キーワード