7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。
仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動
材質樹脂
色閃光:赤
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))
光源高輝度LED40個
消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)
設置場所屋内・屋外
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード