11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
75,980 税込83,578
9日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容卓上型受信機+送信機 寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125 質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570 電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-2297-01
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-300 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。 樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g)約18(電池を含む) 構造日常生活防水構造IP67相当 電池寿命(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。 すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。 ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K) 充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。 ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。 お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。 任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。 徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。 出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 配線工事不要 アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付) ・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。 ・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 ・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。 ・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時) ・AC100V(2m)コード付き ・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m) 携帯しやすい送信機 ・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が 付いています。 ・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。 ・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容携帯型受信機+送信機 種別携帯型受信機+送信機 寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5 質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60 電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-2297-02
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
質量(g)約212(電池除く) 電源リチウム電池(U9VL)付属 電池寿命約2年(1日100回送信として) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様卓上型受信機セット セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個 サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm 電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属) 電波到達距離(m)見通し約100 アズワン品番7-1265-01
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)6 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機
徘徊お知らせ、位置確認、緊急呼出に幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います。 高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
付属品クリップ付ストラップ、首掛ひも、リストバンド 質量(g)約18(電池含む) 構造日常生活防水構造 電池寿命1日10回の動作で約4年
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-350 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10~+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷