2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)自動ドア用音声装置(コントローラー) DSV-100
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。 自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100 スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ) 出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 消費電力3VA以下 入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA) 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと) 音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」 音量(dB)0~85 時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷