3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプター
スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。 出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約80 消費電力(VA)14(最大負荷時)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプター
電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
材質樹脂 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(VA)16 負荷電流(mA)500
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプター
電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約85 出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5% 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)16(最大負荷時) 外観樹脂(黒) 負荷電流(mA)500(定格負荷)
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷