水漏れ報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)約235(電池含む)機能電池切れ報知機能電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)電池寿命約2年外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)設置場所屋内・屋外 (床面据置)報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)防水日常生活防水(IP67相当)
水漏れ報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。
放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。
2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。
火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」
禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」
警報音 「ピピピピ・・・」
炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。
丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。
音声出力は70dB以上の大音量です。
3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)色ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します!
放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。
炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。
炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。
丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。
警報ブザーは70dB以上の大音量です。
3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・50mA)色ホワイト質量(g)約200(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×40配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)設置場所屋内(天井面、壁面)鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯動作接点オフディレイ10秒間連続出力接点定格DC30V・50mA
炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です!
防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。
電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。
メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。
屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。
音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。
メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション)
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。
検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂色ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)当日出荷
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。
電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。
警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり)検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内(天井面、壁面)警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開音声出力動作:炎検知時に報知検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。
外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで)
禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。
警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。
ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。
電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。
始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂色ブラウン質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内:天井面・壁面警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)接点容量DC30V・50mA音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)音声出力動作:炎検知時に音声報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷から6日以内出荷