13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式差動式 仕様2種ヘッド トラスコ品番110-8439 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102 高さ(mm)44.5 質量(g)240 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式定温式 仕様特種60℃ヘッド トラスコ品番135-8871 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102(ベース含む) 高さ(mm)56 質量(g)150 使用周囲温度(℃)-10~40 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型 質量(g)約320(電池含む) 種類1種ヘッド 出力10mW以下 電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません 検出方式差動式 配線接続端子式 機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命約8年(常温時) 外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト) 設置場所屋内 表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約120 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続セルフアップ端子 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)20以下 角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm) 出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋内(壁面・コーナー取付) 表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯 メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作) 検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。 音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。 2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。 禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」 火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」 警報音「(ピピピ・・・)」 室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。 検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階) 検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階) 音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。 安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき) センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)
付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本 材質樹脂 質量(g)約190 出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 音量音量ボリュームにて調整可(無音~最大) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて] 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作 警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂 質量(g)約550 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分 出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング) 感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて] 動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整] 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約1200(付属電池約50g含む) 電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続端子接続 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当) 表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯 動作炎検知時に音声出力 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷) 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサー
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します! 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。 炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 警報ブザーは70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本 種別熱式 材質樹脂 型式紫外線式(DC3V・50mA) ホワイト 質量(g)約200(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション) 外径×高さH(Φmm×mm)120×40 配線接続端子式(セルフアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 検知距離(m)5(正面でライター炎3cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年 タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒) 設置場所屋内(天井面、壁面) 鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号 警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて) 警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 動作接点オフディレイ10秒間連続出力 接点定格DC30V・50mA
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。 電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。 警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内(天井面、壁面) 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷] 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約550(フランジ含む) 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm) 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%) 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当) 表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間) メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし 動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕) 検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m) 接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式 使用場所屋内用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサー
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本 種別熱式 材質樹脂 型式紫外線式(DC3V・300mA) ホワイト 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション) 外径×高さH(Φmm×mm)120×45 配線接続端子式(セルフアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)5(正面でライター炎3cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年 タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒) 音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて) 設置場所屋内(天井面、壁面) 動作炎検知時に音声報知 鑑定型式番号鑑放第20~4号 警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 接点定格DC30V・50mA
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂 ブラウン 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用) 音量音量ボリュームで調整可(無音~最大) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内:天井面・壁面 警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時) 接点容量DC30V・50mA 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 音声出力動作:炎検知時に音声報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷