14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点出力ユニット
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g)約80 消費電流(mA)20 設置場所屋内(壁掛け式) 表示灯出力時:橙色LED点灯 伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)メロディー報知機 ME-16
接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。 周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。 保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。 リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。 音色は明瞭で最大75dBです。 6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。
仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒 材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約104 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチ操作:電源入切 入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。 電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子 消費電流(mA)最大150、待機時25 表示灯電源表示灯:赤色LED モード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式) 音量(dB)0~75可変(1m先にて)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)CX-110用個別出力ユニット
取り付ける場所により、個別警報出力ユニットとしても、個別警戒ユニットとしても使用することができます。1CH~10CHまで個別無電圧接点が出力されます。個別警報出力ユニットとして使用する場合には、警報音と連動して出力します。個別警戒出力ユニットとして使用する場合には、警戒時メイク状態で動作します。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力ユニット
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)約80 消費電流(mA)11以下 設置場所屋内 表示灯【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯 接点入力方式1入力(NC/NO切替式) 伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)出力接点変換ユニット
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり) 消費電流(mA)50 入力信号無電圧リレー接点 出力信号無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A) 出力時間ワンショット約2秒 表示灯緑色LED(受電時点灯) 配線接続端子式 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)-5~+50 質量(g)約80 材質樹脂
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニット
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂 質量(g)約80 配線接続端子式 電源電圧(V)DC12±10%(極性あり) 消費電流(mA)50 入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式) 使用周囲温度(℃)-5~+50 出力時間信号入力に同期 出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A 設置場所屋内 表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-A
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置 点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1040 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 出力外部電源:DC11.4V~12.6V50mA 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 スピーカー外部接続:8Ω(内部スピーカーと切替式) 設置場所屋内専用 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、外部連続入力設定として鳴動選択、鳴動サイクル、音量の設定ができます。 音量(dB)標準設定:0~75±10(最大)/1m、外部入力設定:0~75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクル標準設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、外部入力設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)着座センサー BSP-33
車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様
仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2 材質軟質PVC 表面:クリーム、裏面:グレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く) リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き) 防水仕様簡易防水構造
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-T タイマー付
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置 点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量鳴動サイクル設定ができます タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。 鳴動サイクル5秒~30秒 一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。 親切設計 ・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 タイマー機能 便利なウイークリー式タイマーが付いています。 ・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。 ・ON/OFF合計32動作の設定ができます。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に 仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1240 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 電源電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。 タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで 音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒) 鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用
各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。 4台まで通信が可能な表示盤です 。 信号入力をチャイムとLEDで表示 接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。 ・入力はa接、b接に設定できます。 出力・表示モード 切替機能 本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音 チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。 ・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー ・いつでも夢を/かもめの水兵さん 通信機能で4ヵ所まで増設可能 表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。 ・操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。 ・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。 ・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。 LED表示 保持・非保持 報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。 ・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。
仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん 材質ケース:ABS樹脂 ケース:ホワイト 質量(g)約660 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)7 スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。 出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒) 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。 入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47 消費電流(mA)210 表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅 モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。 配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 入力電源(V)AC100、DC10~15
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-5(F)
5系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで お知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 5チャンネル個別入力 リモートコントロール 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:PET ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:12 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧1C接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧A接点、B接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC300mA、DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 消費電流(mA)DC12V時:300 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替3段階 モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0dB~70dB(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8)ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-20(F)
20系統の信号入力をチャイム・メロディーと LED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 20チャンネル個別入力 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:PET ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)約1800 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:25 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC900mA、DC12V時:本体消費電流が400mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:入力:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNO.1~NO.4の設定をします。)どのCHN-20(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-20(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4) 消費電流(mA)DC12V時:400 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階 モード報知:保持モードと短時間モード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:NO.1-NO.2-NO.3-NO.4間ツイスト1ペア(シールド付き)3芯0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ8.ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-10(F)
10系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 10チャンネル個別入力 リモート入力端子 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:ポリカシート ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:12 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用)各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。、操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤LED点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC400mA、DC12V時:本体消費電流が190mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-10(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-10(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8V~14.4) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×54 消費電流(mA)DC12V時:190 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階 モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8.)ンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用生活安心報知機 SAH-2(T)
一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。 トイレ用センサーと接続して、トイレの連続使用もしくは使用しない場合(生活検知)の2種類の時間をお知らせします。 DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。 タイマー出力と事前報知出力を装備しています。 出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。 4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。 設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。 報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。 センサー信号入力はa接点です。
仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF オフホワイト 質量(g)約550g 電源(V)DC12,DC24及びAC100端子式(同時入力はできない) 消費電力(W)8 スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量、可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】(2種類)使用検知:OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分、生活検知:OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間 出力【タイマー】入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力、使用検知:設定した時間の連続入力時間を計測、生活検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧1a接点(30V1A負荷)、【リアルタイム】センサー入力連動(30V1A負荷)(いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時)、【報知遅延】使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、共通無電圧a接点(30V1A負荷)、【離エリア】センサー入力終了と同時に連続出力する。リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。 電源外部供給:AC100V供給時DC12V260mA 表示(4連LED)(1)使用検知(タイマーカウント)時表示:黄LED連続点灯、(2)生活検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅、(4)報知メモリー表示:報知時赤LED点灯/3秒モード時報知後赤LED連続点灯 材質(ケース)ABS樹脂 入力連続無電圧a接点。1秒程度の接点開,閉は検知しない。、【離エリアリモート】メイク入力により、離エリア出力をONにします。【リモート】設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。 機能【報知遅延】5分:ON/OFF 消費電流(mA)120max/60待機時 使用周囲温度(℃)-10~+55 モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷