「盗撮用 カメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知。警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます。
金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。
映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているので更に信頼性もアップしました。
質量(g)約350
消費電流(mA)300以下
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯(警報赤色LED)警報前検知時:点滅、警報時:点灯、(メモリー黄色LED)メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応!
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。
受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。
任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106
材質樹脂
色パールシルバー
質量(g)約60(電池含む)
電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1
機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-
連続待機時間約50時間
最大接続台数50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード