5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)腕時計送信機
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です! 日常的に必要な二つの機能がこの一台に! 普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。 バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。 日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン 質量(g)約42(電池を含む) 出力定格3mW以下 電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V) 構造日常生活防水構造(3気圧防水) 機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと) 表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体) 電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属 電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体) 電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属 電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)腕時計型送信機
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67 材質樹脂、シリコンゴム 質量(g)約40(付属品含まず) 電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032) 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 電池寿命約3年(1日1回送信、常温時) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 材質樹脂、ABS樹脂。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)