「腕時計電波」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です!
日常的に必要な二つの機能がこの一台に!
普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。
バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。
日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン
質量(g)約42(電池を含む)
出力定格3mW以下
電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)
構造日常生活防水構造(3気圧防水)
機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)
表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約40(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。
関連キーワード