抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度90%以内
設置場所屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約110
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140
電源単4アルカリ電池×2本
配線接続端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)7以下
使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)315MHz帯
材質(外周部)樹脂
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約120
電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)-10~+55
到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)
送信出力1mW以下
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)
色外側ブロンズ色、内側シルバー色
外形寸法(mm)206×41×2
文字色黒色(丸ゴシック)
1セット(5個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。
自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)約110(ハーネス含まず)
電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)0~50
動作表示電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100
スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
消費電力3VA以下
入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)
音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」
音量(dB)0~85
時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
スイッチに触れずに操作ができる!
ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!!
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など
衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による
誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。
IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。
厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残
質量(g)約100
検出方式マイクロ波方式
検出距離(mm)最大約500
電源電圧(V)DC12~24±10%
保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
消費電流(mA)100以下
出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)
表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー・ブロンズ
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2 MAX
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140
出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)
電源電圧AC100V 50/60Hz
消費電力(VA)3.2 MAX
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
使用周囲温度(℃)-25~+55
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
ワイヤレスタッチスイッチの取付部を隠すためのプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)
色外側ブロンズ色、内側シルバー色
外形寸法(mm)206×41×2
文字色黒色(丸ゴシック)
1セット(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!。自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式超音波反射静止物体検知方式
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC24±2%
電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz
出力電流(mA)400
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
外観樹脂
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。
1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。
非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂
質量(g)約200
消費電力(W)13以下
配線接続端子式
出力電圧(V)DC12±2%
電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
出力電流(mA)800
使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯動作時:緑LED点灯
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。
質量(g)約90
出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)
検出方式加速度センサー方式
入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応
電源電圧(V)DC12~24±10%
機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal
応答時間約1秒
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
検出方法3軸 全方向
表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)
出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞
消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)約100
電源電圧DC24V±10%
配線接続リード線式
時間オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)50以下
受信可能距離約40m
出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。
既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用
付属品4極モジュラーコード(3m)
材質樹脂
色白
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード