ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、
出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。
緊急呼出しシステムでご使用頂けます。
2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。
オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等)
1個用スイッチボックスに適合します。
色ホワイト(マンセル10Y9/0.5)
質量(g)125
取付方式1個用スイッチBOXに適合
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC10.5~14.0
スイッチ押しボタン
プレート透明カバー式(自由書き込み)
消費電流(mA)25(転倒時)
ランプ表示:呼出表示赤色点灯
出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A
配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9
パネル呼出表示
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
視覚によるセキュリティとして、侵入者や不審者に心理的な威嚇抑止効果が期待できる表示器です。
LEDの発光によりセキュリティシステムの設置・作動状況を夜間でも識別できます。
CDS制御により周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。
強制点灯、強制点滅信号入力により、異常発生の表示に効果を発揮します。
デザインパネルを変更することにより、状況に応じた表示を行うことができます。
材質SUS304(ヘアーライン仕上)
質量(g)約1100
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~18
消費電流(mA)最大120以下
設置場所屋内・屋外(壁面)
信号入力強制点灯入力:無電圧接点(a接点)、強制点滅入力:無電圧接点(a接点)
判別(照度)CDSによる光電スイッチ動作
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂
質量(g)約170
出力ダンパー/無電圧接点(b接点)
検出方式超音波集音方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)
角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯
警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)
メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂
質量(g)約120
出力ダンパー/無電圧接点(b接点)
検出方式超音波集音方式
配線接続セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC9~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
角度調整範囲水平方向:±40°
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内:壁面取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)
警戒距離水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)
メモリー機能検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
シャープな検知性能! 超音波集音式のガラス破壊センサー。GS-1000(BL)は窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、リレー信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチ。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。アラームメモリー機能。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。便利機能と親切設計。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。シュミレーション用のガラスチェッカー:EG-2000(オプション)も用意しています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
質量(g)約170
出力タンパー出力:無電圧接点(b接点)
検出方式デュアル式超音波集音方式
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)25以下(警戒モード時),40以下(チェックモード時)
角度調整範囲垂直方向:+42°~-3°(3°ピッチ)、水平方向:24°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
設置場所屋内(天井面または壁面)
警報出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯【アラーム表示灯:赤色LED】警報時:点灯【環境表示灯:橙色LED】環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)
警戒距離距離方向:8m、拡がり幅方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
アラーム検知後アラーム表示灯が点灯・約60分間連続後自動消灯
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード