カテゴリ

  • 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • BRAHMS(166)
  • RS PRO(39)
  • セーフラン安全用品(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • ザップ(9)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(4)
  • SiOnyx(サイオニクス)(3)
  • エスコ(2)
  • FEDERAL(2)
  • NEXcell(2)
  • エピオス(2)
  • HAC(2)
  • JSB TECH(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エレコム(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BRADY(1)
  • ABUS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防犯 タグ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触ユーザータグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触ユーザータグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグですISO/IEC15693 規格(I-CODE)旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
ACsmartカードリーダ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダTAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。 保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。 洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。 ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。
材質本体:樹脂本体:ホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
ACsmartカードリーダ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダTAKEX(タケナカエンジニアリング)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。 保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。
材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMRTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm) FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応 音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。 警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。 『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ
仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)材質本体・フロントパネル:樹脂本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン質量(g)埋込時:約300、露出時:約330配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)300以下使用周囲温度(℃)0~+50使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
防雨カバー  ACS-BK TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨カバー ACS-BKTAKEX(タケナカエンジニアリング)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
テンキー付カードリーダ ACS-112、ACS-TMR専用の防雨カバーです。 音声付非接触カードスイッチ ACS-112、ACsmart専用テンキー付カードリーダACS-TMR専用の防雨カバーです。 軒下で雨のかかる可能性のある場所でご使用いただけます。 前面パネルの上からカード照合が可能です。 ※メーカー取扱カード、タグ【ACS-FLcard】、【ACS-FLST】 、【NT-5000C】、【NT-5000K】は動作確認済みです。
適合機種ACS-112、ACS-TMR専用材質本体:SUS304(t=1.0 ヘアライン仕上)、前面カバー:樹脂(t=3.0 ブラウンスモーク)質量(g)610
音声付非接触カードスイッチ  ACS-112N TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112NTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))材質樹脂ホワイト出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
フェリカライトSタグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェリカライトSタグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。 ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
質量(g)約8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
非接触ユーザータグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触ユーザータグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら