11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レススイッチ受信機
送信機は本体に100台まで登録可能です。LED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです。受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。
質量(g)約160(付属品ケーブル含む) 電源(V)AC/DC12~110 接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能 受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) 消費電力(VA)AC100V時:2以下 外観PC樹脂:黒色 設置場所屋内 表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期 受信周波数928.85MHz アンテナ内蔵型 消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式電源ユニット
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく) 出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下 定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2) 出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2) 角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90° 使用周囲温度(℃)-10~+50 送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A 付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能 設置場所屋外(防雨構造IP43相当) 内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機(4周波切替対応型)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂 ホワイト 配線接続端子式 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 設置場所屋内(壁面取付け) 最大接続台数40
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)6 出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり) 消費電流(mA)250 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内(壁面取付け) 警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ 出力(mW)10 電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信送信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)3 出力外部電源:DC12/約60mA 配線接続屋内(壁付け) 入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A 機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替 消費電流(mA)160 受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下) 操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉 表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯 作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり 受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備) 入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要) 受信感度16通り受信感度切替 報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で 音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、 無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。 コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、 パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)2.5 出力外部電源:DC12/約60mA 配線接続屋内(壁付け) 入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A 機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替 消費電流(mA)130 受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下) 操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉 表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯 作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり 受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備) 入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要) 受信感度16通り受信感度切替 報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で 音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティ自動通報装置
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による 材質樹脂 質量(g)約850(停電用内部電池含まず) 消費電力(W)9(AC100V時) 入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4) 外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点) 消費電流(mA)140(DC12V時) 使用周囲温度(℃)0~+40 使用周囲湿度20%~80% 設置場所屋内 内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー) 停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理) 時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59 音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-1T
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。 自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm 表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-24R
エコ商品
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12~24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04
1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。 電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)