「電池box 12v」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成
屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。
専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。
バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。
用途屋外のワイヤレス機器の電源として
材質電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス
質量(kg)電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1
出力【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
角度調整範囲ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階
使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)
ソーラーパネルコード長さ(m)10
ソーラーパネル出力電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
仕様●仕様:携帯型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・携帯型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、携帯型受信機/DC12V専用電池(付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、携帯型受信機/36×104×21.5mm●重量:脱落検知式送信機/105g、携帯型受信機/60g
アズワン品番8-176-02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
関連キーワード